Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 820-PNTD2O Herst.-Nr.: D30243 EAN/GTIN: 7332752001497 |
| | |
|
|  |  |
 | DICOTA Attachékoffer DataSmart Compact Canon für 10“ schwarz Kompakter Attachékoffer für 10“ Dank der „Sandwich"-Bauweise – der Drucker befindet sich direkt unter der Notebookplattform – hat der Koffer eine sehr kompakte Form. So bleiben Notebook und Drucker zum Arbeiten fest verkabelt im Koffer. Die Papierführung verläuft platzsparend und knitterfrei unterhalb der Notebookplattform, und das Papier wird bei heruntergeklappter Notebookplattform seitlich ausgeworfen. Die Fixierung des Notebooks erfolgt über 3M Dual Lock-Befestigungen und Haltewinkel aus Kunststoff. Dank der individuellen Größenanpassung über die Haltewinkel bietet die extra große, abnehmbare Notebookplattform Platz für Notebooks von 10" bis 14". Zwei verschiedene Steckkupplungen (2 x Euro 8 und 2 x Euro 8 mit Schutzleiter - IBM/Compaq-Kabel) ermöglichen den Anschluss von Notebooks unterschiedlicher Hersteller. Der Canon iP100 Drucker sitzt passgenau im Kofferboden. Über den 220V-Kaltgeräteanschluss an der Kofferaußenschale werden die Netzteile von Notebook und Drucker angeschlossen. Unterlagen können in dem Dokumentenfach im Kofferdeckel sicher transportiert werden. Merkmale: - Besonders robuste Außenschale
- 2 verschiedene Steckkupplungen für die gängigsten Notebooks von 10” bis 14” (2 x Euro 8, 2 x Euro 8 mit Schutzleiter - IBM/Compaq-Kabel)
- 220/230V Kaltgeräteanschluss an der Kofferaußenschale
- Speziell konzipiertes Fach für Canon iP100 Drucker
- „Sandwich“-Konstruktion – Drucker unter der Notebookplattform
- Fixierung des Notebooks mit verstellbaren 3M Dual Lock-Befestigungen
- Dokumentenfach im Kofferdeckel
- Kabeltasche
- Schultertragegurt
- Abschließbarer Koffer, zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Material: | abs | Gewicht: | 3.8 kg | Abmessungen: | 440 x 380 x 150 mm | für Notebooks bis: | 335 x 270 x 50.0 mm / 13.2 x 10.6 x 2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 820 | |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 359,92* | € 361,99* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 359,93* | € 362,00* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 397,76* | € 398,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 820 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 820 |  | Versand: Lager 820 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,90* |  | ab € 30,00* | € 5,90* |  | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|