Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dicota Blickschutz Secret 21.5" Wide (16:9)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Dicota Blickschutz Secret 21.5" Wide (16:9) Bild 1
Dicota Blickschutz Secret 21.5" Wide (16:9) Bild 1
Artikel-Nr.:
     2753M-858749
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30126
EAN/GTIN:
     7332752000513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

Dicota Blickschutz Secret 21.5" Wide (16:9)

Hocheffektiver Blickschutz für den PC- und Notebook-Bildschirm

Notebooks sind in den letzten Jahren aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. Vor allem an öffentlichen Orten lassen sich die Daten auf dem Notebook nur schwer vor Blicken Dritter schützen. Doch jetzt hat Dicota die Lösung für Sie! Secret ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihren Bildschirm, die persönliche und vertrauliche Daten nicht in falsche Hände gelangen lässt. Secret wird direkt auf den Monitor aufgelegt und mit kleinen Laschen befestigt. Die Kunststofffolie besteht aus schwarzen, feinen Lamellen. Kratzer und Fingerabdrücke werden durch die Schutzfolie vermieden. Aufgrund der innovativen Microlamellen-Technologie bietet Secret neben einem Anti-Reflektionsmechanismus einen Blendschutz, welcher entspanntes Arbeiten auch bei Sonneneinstrahlung auf den Monitor ermöglicht. Dank des einsehbaren Winkels von 30° pro Seite hat der Nutzer einen uneingeschränkten Blick auf den Bildschirm, während seitlich nur eine schwarze, spiegelnde Fläche zu sehen ist. Secret gibt es in den verschiedenen Zollgrößen 14,1", 15,0", 17,0" und 19,0". Für „Widescreens" gibt es Secret in den Größen 10,2", 11,1", 12,1", 13,3", 14,0", 15,4", 17", 19", 22" und 24". Secret wird mit Bedienungsanleitung ausgeliefert. Schützen Sie die sensiblen Daten auf Ihrem Notebook - und Ihre Privatsphäre!

Merkmale:

  • Schützt die Informationen auf Ihrem Bildschirm mit moderner Microlamellen-Technologie
  • Technologie für Ihre Privatsphäre - Bildschirm erscheint schwarz wenn von der Seite betrachtet
  • Einsehbarer Winkel von 30° pro Seite
  • Blend- und reflektionsfrei
  • Verhindert Fingerabdrücke und Kratzer auf fragilen LCD-Bildschirmen
  • Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
PET
Ausstattung:
Schützt die Informationen auf Ihrem Bildschirm mit moderner Microlamellen-Technologie;;Technologie für Ihre Privatsphäre - Bildschirm erscheint schwarz wenn von der Seite betrachtet;;Einsehbarer Winkel von 30° pro Seite;;Blend- und reflektionsfrei;;Verhindert Fingerabdrücke und Kratzer auf fragilen LCD-Bildschirmen;;Benutzerhandbuch;;Reinigungstuch aus Microfaser
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Packung
€ 3,50*
ab € 65,85*
€ 71,79*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 69,35*
€ 75,60*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,79*
€ 85,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,82*
€ 81,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,22*
€ 78,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,85*
€ 78,36
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 65,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dicota
D30132
ab € 67,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.