Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dicota Blickschutz Secret 15.0" (4:3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Blickschutz Secret 15.0" (4:3) Bild 1
Dicota Blickschutz Secret 15.0" (4:3) Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1190-D30119
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30119
EAN/GTIN:
     7332752000445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

Dicota Blickschutz Secret 15.0" (4:3)

Hocheffektiver Blickschutz für den PC- und Notebook-Bildschirm

Notebooks sind in den letzten Jahren aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. Vor allem an öffentlichen Orten lassen sich die Daten auf dem Notebook nur schwer vor Blicken Dritter schützen. Doch jetzt hat Dicota die Lösung für Sie! Secret ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihren Bildschirm, die persönliche und vertrauliche Daten nicht in falsche Hände gelangen lässt. Secret wird direkt auf den Monitor aufgelegt und mit kleinen Laschen befestigt. Die Kunststofffolie besteht aus schwarzen, feinen Lamellen. Kratzer und Fingerabdrücke werden durch die Schutzfolie vermieden. Aufgrund der innovativen Microlamellen-Technologie bietet Secret neben einem Anti-Reflektionsmechanismus einen Blendschutz, welcher entspanntes Arbeiten auch bei Sonneneinstrahlung auf den Monitor ermöglicht. Dank des einsehbaren Winkels von 30° pro Seite hat der Nutzer einen uneingeschränkten Blick auf den Bildschirm, während seitlich nur eine schwarze, spiegelnde Fläche zu sehen ist. Secret gibt es in den verschiedenen Zollgrößen 14,1", 15,0", 17,0" und 19,0". Für „Widescreens" gibt es Secret in den Größen 10,2", 11,1", 12,1", 13,3", 14,0", 15,4", 17", 19", 22" und 24". Secret wird mit Bedienungsanleitung ausgeliefert. Schützen Sie die sensiblen Daten auf Ihrem Notebook - und Ihre Privatsphäre!

Merkmale:

  • Schützt die Informationen auf Ihrem Bildschirm mit moderner Microlamellen-Technologie
  • Technologie für Ihre Privatsphäre - Bildschirm erscheint schwarz wenn von der Seite betrachtet
  • Einsehbarer Winkel von 30° pro Seite
  • Blend- und reflektionsfrei
  • Verhindert Fingerabdrücke und Kratzer auf fragilen LCD-Bildschirmen
  • Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
PET
Ausstattung:
Schützt die Informationen auf Ihrem Bildschirm mit moderner Microlamellen-Technologie;;Technologie für Ihre Privatsphäre - Bildschirm erscheint schwarz wenn von der Seite betrachtet;;Einsehbarer Winkel von 30° pro Seite;;Blend- und reflektionsfrei;;Verhindert Fingerabdrücke und Kratzer auf fragilen LCD-Bildschirmen;;Benutzerhandbuch;;Reinigungstuch aus Microfaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,71*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dicota
D30110
ab € 20,45*
Ähnlich
Dicota
D30109
ab € 19,71*
Ähnlich
Dicota
D30111
ab € 22,92*
Ähnlich
Dicota
D30114
ab € 27,52*
Ähnlich
Dicota
D30113
ab € 26,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG