Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DICOTA Blickschutz Secret 14.0" Wide (16:9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DICOTA Blickschutz Secret 14.0" Wide (16:9)
DICOTA Blickschutz Secret 14.0" Wide (16:9)
DICOTA Blickschutz Secret 14.0" Wide (16:9) Bild 2
DICOTA Blickschutz Secret 14.0" Wide (16:9) Bild 3
DICOTA Blickschutz Secret 14.0" Wide (16:9) Bild 4
DICOTA Blickschutz Secret 14.0" Wide (16:9) Bild 5
DICOTA Blickschutz Secret 14.0" Wide (16:9) Bild 6
Artikel-Nr.:
     173-1627115
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30115
EAN/GTIN:
     7332752000582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Monitorfilter

DICOTA Blickschutz Secret 14.0" Wide (16:9)

Hocheffektiver Blickschutz für den PC- und Notebook-Bildschirm

Notebooks sind in den letzten Jahren aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. Vor allem an öffentlichen Orten lassen sich die Daten auf dem Notebook nur schwer vor Blicken Dritter schützen. Doch jetzt hat DICOTA die Lösung für Sie! Secret ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihren Bildschirm, die persönliche und vertrauliche Daten nicht in falsche Hände gelangen lässt. Secret wird direkt auf den Monitor aufgelegt und mit kleinen Laschen befestigt. Die Kunststofffolie besteht aus schwarzen, feinen Lamellen. Kratzer und Fingerabdrücke werden durch die Schutzfolie vermieden. Aufgrund der innovativen Microlamellen-Technologie bietet Secret neben einem Anti-Reflektionsmechanismus einen Blendschutz, welcher entspanntes Arbeiten auch bei Sonneneinstrahlung auf den Monitor ermöglicht. Dank des einsehbaren Winkels von 30° pro Seite hat der Nutzer einen uneingeschränkten Blick auf den Bildschirm, während seitlich nur eine schwarze, spiegelnde Fläche zu sehen ist. Secret gibt es in den verschiedenen Zollgrößen 14,1", 15,0", 17,0" und 19,0". Für „Widescreens" gibt es Secret in den Größen 10,2", 11,1", 12,1", 13,3", 14,0", 15,4", 17", 19", 22" und 24". Secret wird mit Bedienungsanleitung ausgeliefert. Schützen Sie die sensiblen Daten auf Ihrem Notebook - und Ihre Privatsphäre!

Merkmale:

  • Schützt die Informationen auf Ihrem Bildschirm mit moderner Microlamellen-Technologie
  • Technologie für Ihre Privatsphäre - Bildschirm erscheint schwarz wenn von der Seite betrachtet
  • Einsehbarer Winkel von 30° pro Seite
  • Blend- und reflektionsfrei
  • Verhindert Fingerabdrücke und Kratzer auf fragilen LCD-Bildschirmen
  • Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
pet
Ausstattung:
Schützt die Informationen auf Ihrem Bildschirm mit moderner Microlamellen-Technologie ; Technologie für Ihre Privatsphäre - Bildschirm erscheint schwarz wenn von der Seite betrachtet ; Einsehbarer Winkel von 30° pro Seite ; Blend- und reflektionsfrei ; Verhindert Fingerabdrücke und Kratzer auf fragilen LCD-Bildschirmen ; Benutzerhandbuch ; Reinigungstuch aus Microfaser
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,76*
€ 35,72*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,57*
€ 36,36*
pro Stück
€ 7,85*
ab € 31,39*
€ 38,57*
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,67*
€ 38,89*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DICOTA Blickschutz Secret 10.1" Wide (16:9)
Dicota
D30110
ab € 19,22*
Ähnlich
DICOTA Blickschutz Secret 11.6" Wide (16:9)
Dicota
D30109
ab € 19,22*
Ähnlich
DICOTA Blickschutz Secret 12.1" (4:3)
Dicota
D30112
ab € 21,60*
Ähnlich
DICOTA Blickschutz Secret 12.1" Wide (16:10)
Dicota
D30111
ab € 22,37*
Ähnlich
DICOTA Blickschutz Secret 13.3" Wide (16:10)
Dicota
D30114
ab € 21,25*
Ähnlich
DICOTA Blickschutz Secret 13.3" Wide (16:9)
Dicota
D30113
ab € 25,52*
Ähnlich
DICOTA Blickschutz Secret 14.1" (4:3)
Dicota
D30117
ab € 28,76*
Ähnlich
DICOTA Blickschutz Secret 14.1" Wide (16:10)
Dicota
D30116
ab € 28,76*
Ähnlich
DICOTA Blickschutz Secret 15.0" (4:3)
Dicota
D30119
ab € 32,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG