Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D30109 Blickschutzfilter 29,5 cm (11.6")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D30109
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30109
EAN/GTIN:
     7332752000346
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Notebooks sind in den letzten Jahren aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. Vor allem an öffentlichen Orten lassen sich die Daten auf dem Notebook nur schwer vor Blicken Dritter schützen. Doch jetzt hat DICOTA die Lösung für Sie! Secret ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihren Bildschirm, die persönliche und vertrauliche Daten nicht in falsche Hände gelangen lässt.
Secret wird direkt auf den Monitor aufgelegt und mit kleinen Laschen befestigt. Die Kunststofffolie besteht aus schwarzen, feinen Lamellen. Kratzer und Fingerabdrücke werden durch die Schutzfolie vermieden. Aufgrund der innovativen Microlamellen-Technologie bietet Secret neben einem Anti-Reflektionsmechanismus einen Blendschutz, welcher entspanntes Arbeiten auch bei Sonneneinstrahlung auf den Monitor ermöglicht. Dank des einsehbaren Winkels von 30° pro Seite
hat der Nutzer einen uneingeschränkten Blick auf den Bildschirm, während seitlich nur eine schwarze, spiegelnde Fläche zu sehen ist.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
257.5 mm
Höhe:
145 mm
Material:
ABS Synthetik
Maximale Bildschirmgröße:
11.6 "
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.