|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1190-30039 Herst.-Nr.: 30039 EAN/GTIN: 7332752000247 |
| | |
|
|  |  |
 | DICOTA Schutzhülle PerfectSkin Color 16.4 grau Schutzhülle für 14”-16,4” Notebooks aus robustem Neopren Die Schutzhülle ist die optimale Lösung für alle, die ihr 14”-16,4” Notebook zwischendurch in einer leichten und flexiblen modernen Tasche transportieren möchten. PerfectSkin Color besteht aus robustem und besonders elastischem Neopren und schmiegt sich passgenau wie eine zweite Haut um Ihr Notebook. Damit ist ein optimaler Schutz vor Kratzern und kleineren Beschädigungen gewährleistet. Das farbenfrohe Neopren ist nicht nur Schutz, sondern auch ein Hingucker. Der Reißverschluss ist auf der Innenseite mit einem extra Schutz ausgestattet, um Kratzer am Notebook zu vermeiden, wenn es ein- oder ausgepackt wird. PerfectSkin Color ist in den Farben violett, warmgrau und blau erhältlich. Merkmale: - Robustes, besonders elastisches Neopren
- Schmiegt sich passgenau wie eine zweite Haut um das Notebook
- Gewährleistet optimalen Schutz vor Kratzern und kleineren Beschädigungen
- Reißverschluss ist auf der Innenseite mit einem extra Schutz ausgestattet, um Kratzer am Notebook zu vermeiden
- Für alle, die ihr Notebook flexibel in einer leichten Tasche transportieren möchten
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | grau | Material: | neopren | Abmessungen: | 390 x 275 x 45 mm | für Notebooks bis: | 390 x 275 x 45.0 mm / 15.4 x 10.8 x 1.8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Case, Etui, Schutzhülle, Handyetui |
|  |  |
| |