Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DICOTA Schutzhülle PerfectSkin Color 16.4 violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DICOTA Schutzhülle PerfectSkin Color 16.4 violett
DICOTA Schutzhülle PerfectSkin Color 16.4 violett
DICOTA Schutzhülle PerfectSkin Color 16.4 violett Bild 2
DICOTA Schutzhülle PerfectSkin Color 16.4 violett Bild 3
DICOTA Schutzhülle PerfectSkin Color 16.4 violett Bild 4
DICOTA Schutzhülle PerfectSkin Color 16.4 violett Bild 5
Artikel-Nr.:
     855-2154565
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     30038
EAN/GTIN:
     7332752000230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook Schutzhülle
Notebook-Tasche

DICOTA Schutzhülle PerfectSkin Color 16.4 violett

Schutzhülle für 14”-16,4” Notebooks aus robustem Neopren

Die Schutzhülle ist die optimale Lösung für alle, die ihr 14”-16,4” Notebook zwischendurch in einer leichten und flexiblen modernen Tasche transportieren möchten. PerfectSkin Color besteht aus robustem und besonders elastischem Neopren und schmiegt sich passgenau wie eine zweite Haut um Ihr Notebook. Damit ist ein optimaler Schutz vor Kratzern und kleineren Beschädigungen gewährleistet. Das farbenfrohe Neopren ist nicht nur Schutz, sondern auch ein Hingucker. Der Reißverschluss ist auf der Innenseite mit einem extra Schutz ausgestattet, um Kratzer am Notebook zu vermeiden, wenn es ein- oder ausgepackt wird. PerfectSkin Color ist in den Farben violett, warmgrau und blau erhältlich.

Merkmale:

  • Robustes, besonders elastisches Neopren
  • Schmiegt sich passgenau wie eine zweite Haut um das Notebook
  • Gewährleistet optimalen Schutz vor Kratzern und kleineren Beschädigungen
  • Reißverschluss ist auf der Innenseite mit einem extra Schutz ausgestattet, um Kratzer am Notebook zu vermeiden
  • Für alle, die ihr Notebook flexibel in einer leichten Tasche transportieren möchten
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Material:
neopren
Abmessungen:
390 x 275 x 45 mm
für Notebooks bis:
390 x 275 x 45.0 mm / 15.4 x 10.8 x 1.8
... > DICOTA > Taschen > Sleeves
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Case, Etui, Schutzhülle, Handyetui
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
pro Stück
€ 3,50*
ab € 4,95*
€ 6,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 6,91*
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,14*
€ 18,32*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dicota
30037
ab € 5,04*
Ähnlich
Dicota
30036
ab € 5,04*
Ähnlich
Dicota
30035
ab € 7,33*
Ähnlich
Dicota
30040
ab € 4,95*
Ähnlich
Dicota
30039
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG