Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS RT 1000VA 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS RT 1000VA 230V Bild 1
APC Smart-UPS RT 1000VA 230V Bild 1
APC Smart-UPS RT 1000VA 230V Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SURT1000XLI
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SURT1000XLI
EAN/GTIN:
     0731304205418
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Smart-UPS RT 1000VA 230V

Ausgang

  • Ausgangsleistung: 700 Watt / 1000 VA
  • maximale Ausgangsleistung: 700 Watt / 1000 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Output Voltage Note: Konfigurierbar für eine Nennausgangsspannung von 220, 230 oder 240 V
  • Effiziens bei voller Ladung: 88%
  • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 3 %
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 50/60 Hz +/- 3 Hz benutzerdefinierbar +/- 0,1
  • Wellenfaktor: 3: 1
  • Wellentyp: Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse:
  • Durchgang: Integrierter Bypass

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 5 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart:
  • Input voltage range
    for main operations: 160 - 280V
  • Input voltage adjustable range for main operations: 100 - 280V
  • Andere Eingangsspannungen: 220,240

Kommunikation & Management

  • Schnittstelle: DB-9 RS-232,SmartSlot
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1
  • Control panel: LED-Status-Anzeige mit Balkendiagrammen für Last und Batterie sowie Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel, Überlast und Überbrückung
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konstanter Alarmton bei Überlast
  • Notfall Ausschaltung (EPO): Optional

Überspannungsschutz und Filterung

  • Surge energy rating: 420 Joule
  • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 0,3% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 432.00 mm
  • Maximale Breite: 85.00 mm
  • Maximale Tiefe: 483.00 mm
  • Rackhöhe: 2U
  • Nettogewicht: 23.00 KG
  • Versandgewicht: 27.80 KG
  • Versandhöhe: 286.00 mm
  • Versandbreite: 630.00 mm
  • Versandtiefe: 594.00 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Anzahl Palletten: 12.00

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -20 - 50 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 50.00 dBA
  • Online thermische Auflösung: 324.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

  • Begutachtung: C-Tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz,Vor-Ort-Garantien zusätzlich erhältlich,Garantieerweiterungen optional erhältlich
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230 V
Output Voltage:
230 V
Weitere Suchbegriffe: apc ups 1000va, apc ups, ups, Smart-UPS On-Line
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 691,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,35*
€ 910,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,95*
€ 900,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,26*
€ 882,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,06*
€ 862,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,36*
€ 822,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9625
ab € 186,51*
Zubehör
APC
AR201
ab € 205,68*
Zubehör
APC
AP9870
ab € 27,24*
Zubehör
APC
RBC31
ab € 215,92*
Zubehör
APC
SURTRK
ab € 207,95*
Zubehör
APC
SURT001
ab € 1.066,38*
Zubehör
APC
SURT48XLBP
ab € 809,04*
Zubehör
APC
SURT48RMXLBP
ab € 1.001,86*
Zubehör
APC
SURT002
ab € 1.063,46*
Zubehör
APC
AP9600
ab € 81,50*
Zubehör
APC
AP9604BLK
ab € 306,65*
Zubehör
APC
AP9630
ab € 305,48*
Zubehör
APC
AP9631
ab € 493,67*
Zubehör
APC
940-0024
ab € 36,56*
Zubehör
APC
AP9804
ab € 40,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.