Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS XL Modular 1500VA 230V Rackmount/Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS XL Modular 1500VA 230V Rackmount/Tower Bild 1
APC Smart-UPS XL Modular 1500VA 230V Rackmount/Tower Bild 1
APC Smart-UPS XL Modular 1500VA 230V Rackmount/Tower Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SUM1500RMXLI2U
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUM1500RMXLI2U
EAN/GTIN:
     0731304224556
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Smart-UPS XL Modular 1500VA 230V Rackmount/Tower

Ausgang

  • Ausgangsleistung: 1425 Watt / 1500 VA
  • maximale Ausgangsleistung: 1425 Watt / 1500 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Output Voltage Note: Konfigurierbar für eine Nennausgangsspannung von 220, 230 oder 240 V
  • Effiziens bei voller Ladung: 95%
  • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 5 % bei Vollast
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 47 - 53 Hz, 50 Hz nominal,57 - 63 Hz, 60 Hz nominal
  • Wellenfaktor: bis zu 5: 1
  • Wellentyp: Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse:
  • Durchgang: Interne Überbrückung (automatisch oder manuell)

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 5 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart:
  • Input voltage range
    for main operations: 160 - 285V
  • Input voltage adjustable range for main operations: 151 - 302V

Kommunikation & Management

  • Schnittstelle: DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 Base-T,USB
  • Vorinstallierte SmartSlot™ Cards: AP9619
  • Control panel: LED-Status-Anzeige mit Balkendiagrammen für Last und Batterie sowie Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel, Überlast und Überbrückung
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konfigurierbare Verzögerungen
  • Notfall Ausschaltung (EPO): Optional

Überspannungsschutz und Filterung

  • Surge energy rating: 490 Joule
  • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 0,3% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 86.00 mm
  • Maximale Breite: 432.00 mm
  • Maximale Tiefe: 678.00 mm
  • Rackhöhe: 2U
  • Nettogewicht: 46.82 KG
  • Versandgewicht: 56.82 KG
  • Versandhöhe: 250.00 mm
  • Versandbreite: 596.00 mm
  • Versandtiefe: 980.00 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Anzahl Palletten: 8.00

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -20 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-9000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 55.00 dBA
  • Online thermische Auflösung: 300.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

  • Begutachtung: C-Tick,CE,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 61000-3-2,GOST
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption,China RoHS,REACH: Contains No SVHCs
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230 V
Output Voltage:
230 V
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, apc ups 1500va, apc ups, ups, Smart-UPS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.732,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.858,61*
€ 2.211,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.853,12*
€ 2.205,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.804,64*
€ 2.147,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,45*
€ 2.108,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.732,87*
€ 2.062,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9625
ab € 185,96*
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.167,11*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.381,45*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.675,85*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.269,29*
Zubehör
APC
AR7371
ab € 314,65*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.634,82*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.024,92*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 325,21*
Zubehör
APC
AP9870
ab € 27,24*
Zubehör
APC
RBC43
ab € 414,52*
Zubehör
APC
SUM48RMXLBP2U
ab € 1.071,44*
Zubehör
APC
AP9600
ab € 79,75*
Zubehör
APC
AP9604BLK
ab € 301,68*
Zubehör
APC
940-0024
ab € 36,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.