Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V
APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     577-951155
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUA3000RMI2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
apc usv 19"
ups apc

APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V

Ausgang

  • Ausgangsleistung: 2700 Watt / 3000 VA
  • maximale Ausgangsleistung: 2700 Watt / 3000 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Output Voltage Note: Konfigurierbar für eine Nennausgangsspannung von 220, 230 oder 240 V
  • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 5 % bei Vollast
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 47 - 53 Hz, 50 Hz nominal,57 - 63 Hz, 60 Hz nominal
  • Wellenfaktor: bis zu 5: 1
  • Wellentyp: Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse:

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart:
  • Input voltage range
    for main operations: 160 - 286V
  • Input voltage adjustable range for main operations: 151 - 302V

Kommunikation & Management

  • Schnittstelle: DB-9 RS-232,SmartSlot,USB
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1
  • Control panel: LED-Status-Anzeige mit Balkendiagrammen für Ladestand und Batterie sowie Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Überlast
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konfigurierbare Verzögerungen
  • Notfall Ausschaltung (EPO): Ja

Überspannungsschutz und Filterung

  • Surge energy rating: 480 Joule
  • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 0,3% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 89.00 mm
  • Maximale Breite: 483.00 mm
  • Maximale Tiefe: 660.00 mm
  • Rackhöhe: 2U
  • Nettogewicht: 43.64 KG
  • Versandgewicht: 54.00 KG
  • Versandhöhe: 250.00 mm
  • Versandbreite: 600.00 mm
  • Versandtiefe: 980.00 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Anzahl Palletten: 8.00

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 47.00 dBA
  • Online thermische Auflösung: 400.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

  • Begutachtung: C-Tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz,Vor-Ort-Garantien zusätzlich erhältlich,Garantieerweiterungen optional erhältlich
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption,China RoHS
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230
Ouput Voltage:
230
... > APC > UPS > Smart-UPS
Weitere Suchbegriffe: ups rack, Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 577
pro Stück
€ 1,00*
ab € 805,27*
€ 807,43*
pro Paket
€ 5,90*
ab € 807,46*
€ 809,61*
10 Tage
k.A.
pro Packung
€ 7,00*
ab € 807,83*
€ 809,97*
pro Stück
€ 6,00*
ab € 822,82*
€ 824,97*
pro Paket
Frei Haus
ab € 824,68*
€ 826,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,43*
€ 960,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,27*
€ 958,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2-Port Serial Interface Expander SmartSlot Card
APC
AP9607
ab € 76,62*
Zubehör
APC 2-Post Mounting Kit for Smart-UPS and Symmetra
APC
AP9625
ab € 98,11*
Zubehör
APC Replacement Battery Cartridge #43
APC
RBC43
ab € 250,63*
Zubehör
APC Service Bypass Panel - 230V; 32A; BBM; IEC320 C20/HW Input; IEC-320 Output - (2) C19 (8) C13
APC
SBP5000RMI2U
ab € 228,69*
Zubehör
APC Smart-UPS RT 3000VA 230V Isolation Transformer
APC
SURT001
ab € 567,60*
Zubehör
APC SmartSlot Triple Chassis Black
APC
AP9604BLK
ab € 182,34*
Zubehör
AVL CONVERSION FOR ORACLE
APC
940-0024
ab € 24,73*
Zubehör
AVL CONVERSION FOR ORACLE
APC
940-0006
ab € 23,03*
Zubehör
APC
AP9840
ab € 23,54*
Zubehör
InfraStruXure Manager Incident Management Module
APC
AP9435
€ 3.401,63*
Zubehör
InfraStruXure Manager, 100 Node License Only
APC
AP9431
€ 1.808,66*
Zubehör
InfraStruXure Manager, 25 Node License Only
APC
AP9430
ab € 642,93*
Zubehör
APC
AP9607CB
ab € 159,78*
Zubehör
NetShelter SX 24U 600mm x 1070mm Deep Enclosure
APC
AR3104
ab € 790,66*
Zubehör
NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black
APC
AR3100
ab € 934,46*
Zubehör
NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black
APC
AR3150
ab € 1.168,47*
Zubehör
NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Networking Enclosure with Sides
APC
AR3140
ab € 1.582,57*
Zubehör
NetShelter SX 48U 1070mm Deep Split Side Panels Black Qty 2
APC
AR7371
ab € 213,88*
Zubehör
NetShelter SX 48U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black
APC
AR3107
ab € 1.092,12*
Zubehör
NetShelter SX 48U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black
APC
AR3157
ab € 1.408,78*
Zubehör
Netshelter SX Roof Fan Tray 208-230 VAC
APC
ACF502
ab € 227,89*
Zubehör
NetShelter WX 13U w/Threaded Hole Vertical Mounting Rail Glass Front Door Black
APC
AR100
ab € 329,91*
Zubehör
NetShelter WX 13U w/Threaded Hole Vertical Mounting Rail Vented Front Door Black
APC
AR100HD
ab € 406,59*
Zubehör
NETWORK MANAGEMENT CARD WITH MODEM/ENVIRONMENTAL MONITOR
APC
AP9618
ab € 327,08*
Zubehör
APC
AP9608
ab € 99,66*
Zubehör
Power Cord Kit (6 ea), C19 to C20 (90 degree), 0.6m
APC
AP98892F
ab € 87,04*
Zubehör
Power Cord Kit (6 ea), C19 to C20 (90 degree), 1.2m
APC
AP98894F
ab € 102,23*
Zubehör
Power Cord Kit (6 ea), C19 to C20 (90 degree), 1.8m
APC
AP98896F
ab € 119,85*
Zubehör
Power Cord, C13 to C14, 2.5m
APC
AP9870
ab € 13,85*
Zubehör
Power Cord, C19 to C20, 2.0m
APC
AP9877
ab € 25,22*
Zubehör
APC
AP9887
ab € 112,23*
Zubehör
Power Cord, C19 to CEE/7 Schuko, 2.5m
APC
AP9875
ab € 28,10*
Zubehör
Power Cord, C19 to IEC309 16A, 2.5m
APC
AP9876
ab € 48,47*
Zubehör
RACK ATS, 10A/230V, 12A/208V, C14 IN, (12) C13 OUT
APC
AP7721
ab € 445,46*
Zubehör
RACK ATS, 20A/208V, 16A/230V, C20 IN, (8) C13 (1) C19 OUT
APC
AP7723
ab € 439,64*
Zubehör
Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13
APC
AP9565
ab € 132,48*
Zubehör
Rack PDU, Basic, Zero U, 16A, 208/230V, (15) C13
APC
AP9572
ab € 179,79*
Zubehör
Rack PDU, Metered, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13
APC
AP7820
ab € 302,22*
Zubehör
RACK PDU, METERED, 2U, 32A, 230V, (12) C13S & (4) C19
APC
AP7822
ab € 539,18*
Zubehör
Rack PDU, Metered, Zero U, 10A, 230V, (16) C13
APC
AP7850
ab € 300,50*
Zubehör
Rack PDU, Switched, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8)C13
APC
AP7920
ab € 400,65*
Zubehör
Rack PDU, Switched, 1U, 16A, 208/230V, (8)C13
APC
AP7921
ab € 441,34*
Zubehör
Rack PDU, Switched, Zero U, 10A, 230V, (16) C13
APC
AP7950
ab € 585,32*
Zubehör
Rack PDU,Basic, 1U, 16A,208&230V, (10)C13 & (2)C19
APC
AP9559
ab € 151,49*
Zubehör
APC
AP7552
ab € 199,04*
Zubehör
Rack PDU,Basic,Zero U,10A,230V, (15)C13
APC
AP9568
ab € 139,47*
Zubehör
Relay I/O SmartSlot Card
APC
AP9610
ab € 112,41*
Zubehör
Service Pack 3 Year Warranty Extension (for new product purchases)
APC
WBEXTWAR3YR-SP-04
ab € 165,01*
Zubehör
APC
AP9827
ab € 28,32*
Zubehör
SMARTSLOT EXPANSION CHASSIS
APC
AP9600
ab € 45,30*
Zubehör
SMARTSLOT MEASURE-UPS II T/H
APC
AP9612TH
ab € 156,31*
Zubehör
UNIX BASIC SIGNALING CABLE
APC
AP9823
ab € 23,20*
Zubehör
UPS Communications Cable Simple Signalling
APC
940-0020
ab € 20,49*
Zubehör
APC
AP9804
ab € 27,33*
Zubehör
APC
AP9825
ab € 209,59*
Zubehör
UPS Extension Cable Isolate 15M
APC
AP9825I
ab € 201,11*
Zubehör
APC
AP9815
ab € 23,54*
Zubehör
UPS Network Management Card 2
APC
AP9630
ab € 147,57*
Zubehör
UPS Network Management Card 2 with Environmental Monitoring
APC
AP9631
ab € 217,86*
Zubehör
Format: 200x150
Online USV
KG16A3SCH
ab € 18,96*
Zubehör
Format: 200x150
Online USV
KG16A9SCH-RACK
ab € 79,08*
Zubehör
k.A.
MM-43-BP
ab € 235,93*
Zubehör
50081
k.A.
ab € 2,11*
Zubehör
RBC 11 APC kompatibler Ersatzakku
Battery Direct
RBC11-KA
€ 207,90*
Zubehör
RBC 12 APC kompatibler Ersatzakku
Battery Direct
RBC12-KA
€ 229,90*
Zubehör
RBC 18 APC kompatibler Ersatzakku
Battery Direct
RBC18-KA
€ 84,90*
Zubehör
RBC 2 APC kompatibler Ersatzakku
Battery Direct
RBC2-KA
€ 28,00*
Zubehör
RBC 22 APC kompatibler Ersatzakku
Battery Direct
RBC22-KA
€ 128,90*
Zubehör
RBC 23 APC kompatibler Ersatzakku
Battery Direct
RBC23-KA
€ 195,90*
Zubehör
RBC 24 APC kompatibler Ersatzakku
Battery Direct
RBC24-KA
€ 222,90*
Zubehör
RBC 25 APC kompatibler Ersatzakku
Battery Direct
RBC25-KA
€ 199,90*
Zubehör
RBC 4 APC kompatibler Ersatzakku
Battery Direct
RBC4-KA
€ 44,00*
Zubehör
RBC 48 APC kompatibler Ersatzakku
Battery Direct
RBC48-KA
€ 63,90*
Zubehör
RBC 5 APC kompatibler Ersatzakku
Battery Direct
RBC5-KA
€ 61,10*
Zubehör
RBC 6 APC kompatibler Ersatzakku
Battery Direct
RBC6-KA
€ 107,70*
Zubehör
RBC 7 APC kompatibler Ersatzakku
Battery Direct
RBC7-KA
€ 118,00*
Zubehör
RBC 8 APC kompatibler Ersatzakku
Battery Direct
RBC8-KA
€ 126,70*
Zubehör
RBC 9 APC kompatibler Ersatzakku
Battery Direct
RBC9-KA
€ 63,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG