Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V
APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     957-7041
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUA1500RMI2U
EAN/GTIN:
     0731304197300
Suchbegriffe:
UPS
USV
apc usv 19"
ups apc

APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V

Ausgang

  • Ausgangsleistung: 980 Watt / 1500 VA
  • maximale Ausgangsleistung: 980 Watt / 1500 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Output Voltage Note: Konfigurierbar für eine Nennausgangsspannung von 220, 230 oder 240 V
  • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 5 % bei Vollast
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 47 - 53 Hz, 50 Hz nominal,57 - 63 Hz, 60 Hz nominal
  • Wellenfaktor: bis zu 5: 1
  • Wellentyp: Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse:

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart:
  • Input voltage range
    for main operations: 160 - 286V
  • Input voltage adjustable range for main operations: 151 - 302V

Kommunikation & Management

  • Schnittstelle: DB-9 RS-232,SmartSlot,USB
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1
  • Control panel: LED-Status-Anzeige mit Balkendiagrammen für Ladestand und Batterie sowie Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Überlast
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konfigurierbare Verzögerungen
  • Notfall Ausschaltung (EPO): Optional

Überspannungsschutz und Filterung

  • Surge energy rating: 480 Joule
  • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 0,3% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 89.00 mm
  • Maximale Breite: 432.00 mm
  • Maximale Tiefe: 457.00 mm
  • Rackhöhe: 2U
  • Nettogewicht: 28.64 KG
  • Versandgewicht: 31.91 KG
  • Versandhöhe: 254.00 mm
  • Versandbreite: 594.00 mm
  • Versandtiefe: 603.00 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Anzahl Palletten: 16.00

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 46.00 dBA
  • Online thermische Auflösung: 171.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

  • Begutachtung: C-Tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,TUV,VDE
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption,China RoHS
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230
Ouput Voltage:
230
... > APC > UPS > Smart-UPS
Weitere Suchbegriffe: ups rack, Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 957
pro Paket
€ 8,90*
ab € 436,07*
€ 441,62*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 437,37*
€ 442,92*
pro Stück
€ 6,00*
ab € 457,61*
€ 463,28*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 484,36*
€ 490,17*
pro Stück
Frei Haus
ab € 506,45*
€ 512,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 957
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 441,62*
€ 525,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 438,19*
€ 521,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 436,07*
€ 518,92
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 436,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 957
Versand: Lager 957
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 550,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 957
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2-Port Serial Interface Expander SmartSlot Card
APC
AP9607
ab € 76,62*
Zubehör
APC 2-Post Mounting Kit for Smart-UPS and Symmetra
APC
AP9625
ab € 98,11*
Zubehör
APC Replacement Battery Cartridge #24
APC
RBC24
ab € 166,14*
Zubehör
APC SmartSlot Triple Chassis Black
APC
AP9604BLK
ab € 182,34*
Zubehör
AVL CONVERSION FOR ORACLE
APC
940-0024
ab € 24,73*
Zubehör
AVL CONVERSION FOR ORACLE
APC
940-0006
ab € 23,03*
Zubehör
APC
AP9840
ab € 23,54*
Zubehör
InfraStruXure Manager Incident Management Module
APC
AP9435
€ 3.401,63*
Zubehör
InfraStruXure Manager, 100 Node License Only
APC
AP9431
€ 1.808,66*
Zubehör
InfraStruXure Manager, 25 Node License Only
APC
AP9430
ab € 642,93*
Zubehör
APC
AP9607CB
ab € 159,78*
Zubehör
NetShelter 2 Post Rack 45U #12-24 Threaded Holes Black
APC
AR201
ab € 139,70*
Zubehör
NetShelter 4 Post Open Frame Rack 44U Square Holes
APC
AR203A
ab € 427,36*
Zubehör
NetShelter SX 24U 600mm x 1070mm Deep Enclosure
APC
AR3104
ab € 790,66*
Zubehör
NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black
APC
AR3100
ab € 934,46*
Zubehör
NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black
APC
AR3150
ab € 1.168,47*
Zubehör
NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Networking Enclosure with Sides
APC
AR3140
ab € 1.582,57*
Zubehör
NetShelter SX 48U 1070mm Deep Split Side Panels Black Qty 2
APC
AR7371
ab € 213,88*
Zubehör
NetShelter SX 48U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black
APC
AR3107
ab € 1.092,12*
Zubehör
NetShelter SX 48U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black
APC
AR3157
ab € 1.408,78*
Zubehör
Netshelter SX Roof Fan Tray 208-230 VAC
APC
ACF502
ab € 227,89*
Zubehör
NetShelter WX 13U w/Threaded Hole Vertical Mounting Rail Glass Front Door Black
APC
AR100
ab € 329,91*
Zubehör
NetShelter WX 13U w/Threaded Hole Vertical Mounting Rail Vented Front Door Black
APC
AR100HD
ab € 406,59*
Zubehör
NETWORK MANAGEMENT CARD WITH MODEM/ENVIRONMENTAL MONITOR
APC
AP9618
ab € 327,08*
Zubehör
APC
AP9608
ab € 99,66*
Zubehör
Power Cord, C13 to C14, 2.5m
APC
AP9870
ab € 13,85*
Zubehör
RACK ATS, 10A/230V, 12A/208V, C14 IN, (12) C13 OUT
APC
AP7721
ab € 445,46*
Zubehör
Rack PDU, Metered, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13
APC
AP7820
ab € 302,22*
Zubehör
RACK PDU, METERED, 2U, 32A, 230V, (12) C13S & (4) C19
APC
AP7822
ab € 539,18*
Zubehör
Rack PDU, Metered, Zero U, 10A, 230V, (16) C13
APC
AP7850
ab € 300,50*
Zubehör
Rack PDU, Switched, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8)C13
APC
AP7920
ab € 400,65*
Zubehör
Rack PDU, Switched, Zero U, 10A, 230V, (16) C13
APC
AP7950
ab € 585,32*
Zubehör
Rack PDU,Basic,Zero U,10A,230V, (15)C13
APC
AP9568
ab € 139,47*
Zubehör
Relay I/O SmartSlot Card
APC
AP9610
ab € 112,41*
Zubehör
Service Pack 1 Year Warranty Extension (for new product purchases)
APC
WBEXTWAR1YR-SP-01
ab € 24,61*
Zubehör
Service Pack 3 Year Warranty Extension (for new product purchases)
APC
WBEXTWAR3YR-SP-03
ab € 37,36*
Zubehör
APC
AP9827
ab € 28,32*
Zubehör
SMARTSLOT EXPANSION CHASSIS
APC
AP9600
ab € 45,30*
Zubehör
SMARTSLOT MEASURE-UPS II T/H
APC
AP9612TH
ab € 156,31*
Zubehör
UNIX BASIC SIGNALING CABLE
APC
AP9823
ab € 23,20*
Zubehör
UPS Communications Cable Simple Signalling
APC
940-0020
ab € 20,49*
Zubehör
APC
AP9804
ab € 27,33*
Zubehör
APC
AP9825
ab € 209,59*
Zubehör
UPS Extension Cable Isolate 15M
APC
AP9825I
ab € 201,11*
Zubehör
APC
AP9815
ab € 23,54*
Zubehör
UPS Network Management Card 2
APC
AP9630
ab € 147,57*
Zubehör
UPS Network Management Card 2 with Environmental Monitoring
APC
AP9631
ab € 219,55*
Zubehör
Format: 200x150
Online USV
KG10A3SCH
ab € 15,81*
Zubehör
Format: 200x150
Online USV
KG10A8SCH-RACK
ab € 68,61*
Zubehör
k.A.
MM-24-BP
ab € 184,84*
Zubehör
50081
k.A.
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG