Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC 4-Post Rackmount Rails


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC 4-Post Rackmount Rails Bild 1
APC 4-Post Rackmount Rails Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SU032A
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SU032A
EAN/GTIN:
     0731304194668
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Installationsschiene

APC 4-Post Rackmount Rails

Abmessungen

  • Nettogewicht: 2.73 KG
  • Maximale Höhe: 44.00 mm
  • Maximale Breite: 527.00 mm
  • Maximale Tiefe: 89.00 mm
  • Versandgewicht: 3.18 KG
  • Versandhöhe: 70.00 mm
  • Versandbreite: 695.00 mm
  • Versandtiefe: 114.00 mm
  • Farbe: Grau
  • Anzahl Palletten: 150.00
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
SUA031
ab € 218,38*
Sonstiges
APC
SUPM1500I
ab € 780,87*
Sonstiges
APC
SUPM3000I
ab € 1.223,19*
Sonstiges
APC
SURT008
ab € 320,32*
Sonstiges
APC
SURTRK
ab € 208,62*
Sonstiges
APC
SURTRK2
ab € 211,02*
Sonstiges
APC
SURT019
ab € 260,23*
Sonstiges
APC
SURT007
ab € 242,69*
Sonstiges
APC
SURT001
ab € 1.070,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.