Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Replacement Battery Cartridge Nr.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Replacement Battery Cartridge Nr.6 Bild 1
APC Replacement Battery Cartridge Nr.6 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-RBC6
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     RBC6
EAN/GTIN:
     0731304003281
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Replacement Battery Cartridge Nr.6

Abmessungen

  • Nettogewicht: 7.68 KG
  • Maximale Höhe: 94.00 mm
  • Maximale Breite: 152.00 mm
  • Maximale Tiefe: 196.00 mm
  • Versandgewicht: 8.45 KG
  • Versandbreite: 259.00 mm
  • Versandhöhe: 175.00 mm
  • Versandtiefe: 302.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: China RoHS
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,90*
€ 260,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,68*
€ 259,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,94*
€ 255,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,58*
€ 252,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,33*
€ 240,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
RBC5
ab € 114,27*
Ähnlich
APC
RBC55
ab € 424,11*
Ähnlich
APC
RBC7
ab € 244,94*
Ähnlich
APC
RBC8
ab € 223,85*
Ähnlich
APC
RBC9
ab € 115,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.