Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

APC Replacement Battery Cartridge #44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Replacement Battery Cartridge #44
APC Replacement Battery Cartridge #44
Artikel-Nr.:
     C1189-RBC44
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     RBC44
EAN/GTIN:
     0731304217831
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
USV Batterie
USV-Akkus

APC Replacement Battery Cartridge #44

Abmessungen

  • Nettogewicht: 34.56 KG
  • Maximale Höhe: 122.00 mm
  • Maximale Breite: 197.00 mm
  • Maximale Tiefe: 597.00 mm
  • Versandgewicht: 37.28 KG
  • Versandbreite: 409.00 mm
  • Versandhöhe: 226.00 mm
  • Versandtiefe: 781.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: China RoHS
Weitere Suchbegriffe: Ersatzbatterie, Ersatzbatterien
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,21*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,02*
€ 382,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,22*
€ 377,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,21*
€ 375,10
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC Replacement Battery Cartridge #32
APC
RBC32
ab € 48,36*
Ähnlich
APC Replacement Battery Cartridge #33
APC
RBC33
ab € 62,08*
Ähnlich
APC Replacement Battery Cartridge #34
APC
RBC34
ab € 162,37*
Ähnlich
APC Replacement Battery Cartridge #35
APC
RBC35
ab € 23,50*
Ähnlich
APC Replacement Battery Cartridge #4
APC
RBC4
ab € 46,24*
Ähnlich
APC Replacement Battery Cartridge #43
APC
RBC43
ab € 250,63*
Ähnlich
APC Replacement Battery Cartridge #46
APC
RBC46
ab € 22,37*
Ähnlich
APC Replacement Battery Cartridge #47
APC
RBC47
ab € 18,68*
Ähnlich
APC Replacement Battery Cartridge #48
APC
RBC48
ab € 68,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG