| |
|
| Artikel-Nr.: C1189-RBC17 Herst.-Nr.: RBC17 EAN/GTIN: 0731304206811 |
| |
|
| | |
| APC Replacement Battery Cartridge Nr.17 Abmessungen - Nettogewicht: 2.59 KG
- Maximale Höhe: 65.00 mm
- Maximale Breite: 94.00 mm
- Maximale Tiefe: 151.00 mm
- Versandgewicht: 2.86 KG
- Versandbreite: 175.00 mm
- Versandhöhe: 89.00 mm
- Versandtiefe: 213.00 mm
- Farbe: Schwarz
Umgebung - Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
- Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
- Operating Elevation: 0-3000 Meter
- Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
- Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
- Storage Elevation: 0-15000 Meter
Conformance - Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, blei-akku apc, blei-säure akku, Replacement Batteries |
| | |
| |