Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Modular IT Power Distribution Cable Extender 3 Wire 16A IEC309 360cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Modular IT Power Distribution Cable Extender 3 Wire 16A IEC309 360cm Bild 1
APC Modular IT Power Distribution Cable Extender 3 Wire 16A IEC309 360cm Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-PDX316IEC-360
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PDX316IEC-360
EAN/GTIN:
     0731304258315
Suchbegriffe:
IEC 309 Kabel
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Rack Zubehör

APC Modular IT Power Distribution Cable Extender 3 Wire 16A IEC309 360cm

Ausgang

  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Maximale Stromaufnahme pro Phase: 16A
  • Ausgangsanschlüsse:

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsanschlußart:
  • Maximaler Netzstrom: 16A

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.99 KG
  • Maximale Höhe: 152.00 mm
  • Maximale Breite: 432.00 mm
  • Maximale Tiefe: 406.00 mm
  • Versandgewicht: 1.90 KG
  • Versandhöhe: 152.00 mm
  • Versandbreite: 432.00 mm
  • Versandtiefe: 406.00 mm

Conformance

  • Begutachtung: CE
  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230 V
Output Voltage:
230 V
Weitere Suchbegriffe: kaltgeräte-verlängerung apc, rack zubehör, Modular Power Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,02*
€ 303,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,15*
€ 298,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,60*
€ 287,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,01*
€ 278,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,99*
€ 251,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
PDX316IEC-1200
ab € 246,12*
Ähnlich
APC
PDX316IEC-120
ab € 196,17*
Ähnlich
APC
PDX316IEC-240
ab € 202,48*
Ähnlich
APC
PDX316IEC-480
ab € 209,98*
Ähnlich
APC
PDX316IEC-840
ab € 227,76*
Ähnlich
APC
PDX332IEC-1080
ab € 334,24*
Ähnlich
APC
PDX332IEC-1200
ab € 345,11*
Ähnlich
APC
PDX332IEC-120
ab € 241,60*
Ähnlich
APC
PDX332IEC-240
ab € 262,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.