Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Galaxy 5500 100Kva 400V Integrated Parallel Ups, Start-Up 5X8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Galaxy 5500 100Kva 400V Integrated Parallel Ups, Start-Up 5X8 Bild 1
APC Galaxy 5500 100Kva 400V Integrated Parallel Ups, Start-Up 5X8 Bild 1
APC Galaxy 5500 100Kva 400V Integrated Parallel Ups, Start-Up 5X8 Bild 2
APC Galaxy 5500 100Kva 400V Integrated Parallel Ups, Start-Up 5X8 Bild 3
APC Galaxy 5500 100Kva 400V Integrated Parallel Ups, Start-Up 5X8 Bild 4
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-G55TUPSM100HS
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     G55TUPSM100HS
EAN/GTIN:
     731304299608
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Galaxy 5500 100Kva 400V Integrated Parallel Ups, Start-Up 5X8

Service-Möglichkeiten

Technischer Support:
Erfahrene Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen zur Verfügung. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer dann Hilfe erhalten, wenn Sie diese benötigen.

Frontzugriff für Wartungsarbeiten:
Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.

Mehrere Service-Level:
Durch die verschiedenen Optionen der Servicepakete oder individuellen Servicekomponenten sind unsere Services so strukturiert, dass Sie nur die Dienste auswählen müssen, die Sie von APC durchführen lassen möchten.

Steuerung

Netzwerk-Managementfunktionalität:
Netzwerk-Management-Schnittstellen mit umfassender Funktionalität für die Verwaltung über SNMP, Telnet und Internet.

Integrierbar mit StruxureWare Central:
Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physikalische IT-Infrastrukturen.

LED Indicators:
Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.

LCD-Grafikbildschirm:
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.

Gesamtbetriebskosten

Korrektur des Eingangsstromfaktors:
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.

ECO-Modus:
Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen

Großer Eingangsspannungsbereich:
Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.

Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler:
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.

Nachhaltigkeit

EU CoC für USV:
Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind

Anpassungsmöglichkeit

Flexibles Design:
Erhältlich in zahlreichen Konfigurationen für die unterschiedlichsten Betriebsumgebungen.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Ausgangsleistungskapazität: 90.0 KWatt / 100.0 kVA
    • Maximal konfigurierbare Leistung (Watt): 90.0 KWatt / 100.0 kVA
    • Nominelle Ausgangsspannung: 400V 3PH
    • Neutrales Ausgangsstrom: 145A
    • Hinweis zur Ausgangsspannung:: Konfigurierbar für 380: 400 oder 415 V 3-phasige Nennausgangsspannung
    • Effiziens bei voller Ladung: 93.6 %
    • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 2 %
    • Ausgangsfrequenz (netzsynchron): 50/60 Hz +/- 3 Hz benutzerdefinierbar +/- 0,1
    • Ausgangsfrequenz (nicht synchronisiert): 50/60 Hz +/-1 Hz
    • Andere Ausgangsspannungen: 380, 415
    • Last-Scheitelfaktor/Crest Factor: 3 : 1
    • Topologie: Online-Doppelwandlung
    • Art der Wellenform: Sinuswelle
    • Überlastbetrieb: 10 Minuten bei 125% und 60 Sekunden bei 150%
    • Maximaler Ausgangsstrom: 480
    • THD Ausgangsspannung: < 1% bei linearer Last und < 2,5% bei nicht-linearer Last
    • Toleranz Ausgangsspannung: +/- 2% statisch und 100% Last
    • Durchgang: Integrierter Bypass für Wartungsarbeiten, Integrierter statischer Bypass, Optionaler externer Bypass
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 400V 3PH
    • Eingangsfrequenz: 45 - 65 Hz
    • Eingangsanschlußart: Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N)
    • Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb: 323 - 437 (380 V), 340 - 460 (400 V), 353 - 477 (415 V)V
    • Eingangsspannung Einstellbereich für die wichtigsten Operationen: 250 - 470V
    • Effiziens bei voller Ladung: 93.6 %
    • Netzrückwirkungen: Weniger als 3% bei voller Last
    • Erforderlicher Eingangsschutz: Dreipoliger Leistungsschalter
    • Andere Eingangsspannungen: 380, 415
    • Maximale Kurzschlussfestigkeit (lcw): 30.0kAmps
    • Maximaler Eingangsstrom: 145.0A
    • Eingangsleistungsfaktor bei Volllast: 1.0
  • Batterien und Überbrückungszeit
    • Batterietyp: Keine internen Batterien - Verwendung externer Batteriesysteme
    • Typische Aufladezeit: 10Stunde(n)
    • Nominale Batteriespannung: 432 V
    • Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren): 8 - 10
    • Hinweis zur Akkuaustauschkassette: Angegebene Batterie-Autonomiezeiten sind nur Schätzwerte.
  • Kommunikation & Management
    • Vorinstallierte SmartSlot™ Cards: AP9635
    • Steuerkonsole: Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
    • Notfall Ausschaltung (EPO): Ja
    • Available SmartSlot™ Interface Quantity: 2
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 1900mm , 190.0cm
    • Maximale Breite: 712mm , 71.2cm
    • Maximale Tiefe: 850mm , 85.0cm
    • Nettogewicht: 520.0kg
    • Versandgewicht: 540.0kg
    • Höhe für Versand: 2030mm , 203.0cm
    • Breite für Versand: 980mm , 98.0cm
    • Tiefe für Versand: 960mm , 96.0cm
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 %
    • Operating Elevation: 0-999.9Meter
    • Lagerungstemperatur: -20 - 45 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95 %
    • Storage Elevation: 0-12000Meter
    • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche: 61.4dBA
    • Online-Wärmeabgabe: 23549.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
    • Schutzklasse: IP20
  • Conformance
    • Begutachtung: CE, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TÜV, VDE
    • Standardgarantie: 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP, 1 Jahr (nur Teile)
  • Nachhaltige Offer Status
    • Batterie-Richtlinie: Konform
    • Hinweise zu Batterien: ts_Battery_Notes
  • Allgemein
    • Maximaler Bypass-Eingangsstrom: 144.0A
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, apc ups, ups, MGE Galaxy 5500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.722,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.982,49*
€ 14.259,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.866,56*
€ 14.121,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.733,11*
€ 13.962,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.722,58*
€ 13.949,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
G55TUPSM120HS
ab € 13.153,56*
Ähnlich
APC
G55TUPSM20HB15S
ab € 12.771,79*
Ähnlich
APC
G55TTC120RH
ab € 4.366,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.