Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC MGE Galaxy 3500 15kVA 400V, Start-Up 5X8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC MGE Galaxy 3500 15kVA 400V, Start-Up 5X8 Bild 1
APC MGE Galaxy 3500 15kVA 400V, Start-Up 5X8 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-G35T15KHS
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     G35T15KHS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC MGE Galaxy 3500 15kVA 400V, Start-Up 5X8

Ausgang

  • Ausgangsleistung: 12 kW / 15 kVA
  • maximale Ausgangsleistung: 12 kW / 15 kVA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 400V 3PH
  • Output Voltage Note: Konfigurierbar für eine 3 Phasen-Nennausgangsspannung von 380, 400 oder 415 V
  • Effiziens bei voller Ladung: 96%
  • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 5 %
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 47 - 53 Hz, 50 Hz nominal
  • Wellenfaktor: Unbegrenzt
  • Wellentyp: Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse:
  • Toleranz Ausgangsspannung: +/- 5% static and 100% load step
  • THD Ausgangsspannung: < 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full n
  • Effizienz bei halber Last: 95%
  • Erforderlicher Ausgangsstromschutz: 25A
  • Durchgang: Integrierter Bypass für Wartungsarbeiten,Integrierter statischer Bypass

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 400V 3PH
  • Eingangsfrequenz: 40 - 70 Hz (Autosensing)
  • Eingangsanschlußart:
  • Input voltage range
    for main operations: 304 - 477V
  • Input voltage adjustable range for main operations: 340 - 460 (400V)V
  • Andere Eingangsspannungen: 380,415
  • Maximaler Eingangsstrom: 20A
  • Kapazität des Input-Leistungsschalters: 25A
  • Netzrückwirkungen: Less than 5% for full load
  • Erforderlicher Eingangsschutz: 3-pole breaker

Kommunikation & Management

  • Vorinstallierte SmartSlot™ Cards: AP9631

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 1491.00 mm
  • Maximale Breite: 523.00 mm
  • Maximale Tiefe: 838.00 mm
  • Nettogewicht: 259.00 KG
  • Versandgewicht: 290.00 KG
  • Versandhöhe: 1643.00 mm
  • Versandbreite: 650.00 mm
  • Versandtiefe: 1062.00 mm

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-999.9 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 51.30 dBA
  • Online thermische Auflösung: 1842.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
  • Protection Class: IP 51

Conformance

  • Begutachtung: CE,EN 50091-2,EN/IEC 62040-3,EN/IEC 62040-1-1,IEC 61000-3-2,IEC 61000-3-3,ISO 14001,ISO 9001,VFI-SS-111
  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
Weitere Informationen:
Input Voltage:
400 3PH V
Output Voltage:
400 3PH V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.965,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.194,78*
€ 7.371,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.147,05*
€ 7.314,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.018,98*
€ 7.162,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.965,05*
€ 7.098,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
SYBT4
ab € 1.368,90*
Zubehör
APC
AP9810
ab € 85,00*
Zubehör
APC
G35TOPT005
ab € 414,07*
Zubehör
APC
G35TOPT006
ab € 413,16*
Zubehör
APC
G35TEFBAT10K40H
ab € 2.066,56*
Zubehör
APC
G35TEFXFM10K40H
ab € 1.517,09*
Zubehör
APC
G35TXR6B6
ab € 6.434,33*
Zubehör
APC
G35TXR2B6
ab € 3.530,36*
Zubehör
APC
G35TBXR2B6
ab € 3.809,78*
Zubehör
APC
G35TOPT011
ab € 412,14*
Zubehör
APC
SBPAR10K20H-WP
ab € 1.433,37*
Zubehör
APC
SUVTBB10K20H
ab € 431,50*
Zubehör
APC
SUVTBB10K40H
ab € 480,19*
Zubehör
APC
SUVTOPT007
ab € 73,96*
Zubehör
APC
SUVTOPT002
ab € 70,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.