Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Data Distribution Cable, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Black, 33FT (10.0M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Data Distribution Cable, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Black, 33FT (10.0M) Bild 1
APC Data Distribution Cable, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Black, 33FT (10.0M) Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-DDCC6-033
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     DDCC6-033
EAN/GTIN:
     0731304252559
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
RJ-45 Distribution Cable
RJ-45 Verteiler Kabel

APC Data Distribution Cable, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Black, 33FT (10.0M)

Ausgang

  • Anzahl von Ports: 6

Abmessungen

  • Nettogewicht: 3.56 KG
  • Maximale Höhe: 114.00 mm
  • Maximale Breite: 343.00 mm
  • Maximale Tiefe: 343.00 mm
  • Versandgewicht: 4.00 KG
  • Versandhöhe: 114.00 mm
  • Versandbreite: 343.00 mm
  • Versandtiefe: 343.00 mm
  • Kabellänge: 10.06 Meter
  • SteckerA: RJ45(Cat 6 Straight Through)
  • Stecker B: RJ45(Cat 6 Straight Through)

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-3000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: UL eingetragen,UL anerkannt
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption
Weitere Suchbegriffe: kat6 10m, kat6 schwarz, rj-45 distribution cable, Data Distribution Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,91*
€ 339,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,70*
€ 331,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,31*
€ 319,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,09*
€ 308,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,77*
€ 278,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
DDCC6-015
ab € 177,44*
Ähnlich
APC
DDCC6-017
ab € 181,82*
Ähnlich
APC
DDCC6-019
ab € 188,09*
Ähnlich
APC
DDCC6-021
ab € 202,42*
Ähnlich
APC
DDCC6-023
ab € 202,26*
Ähnlich
APC
DDCC6-025
ab € 212,98*
Ähnlich
APC
DDCC6-027
ab € 217,38*
Ähnlich
APC
DDCC6-029
ab € 222,49*
Ähnlich
APC
DDCC6-031
ab € 238,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.