Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back-UPS 500VA, 230V, AVR, IEC Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Back-UPS 500VA, 230V, AVR, IEC Ausgänge
APC Back-UPS 500VA, 230V, AVR, IEC Ausgänge
APC Back-UPS 500VA, 230V, AVR, IEC Ausgänge
APC Back-UPS 500VA, 230V, AVR, IEC Ausgänge
APC Back-UPS 500VA, 230V, AVR, IEC Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C1189-BX500MI
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BX500MI
EAN/GTIN:
     731304435648
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
500VA / 300W Line-Interactive USV Steuerung der LED-Helligkeit, Schnellstummschaltung und Generatoreinstellung durch Drücken einer einzigen Einschalttaste. Unsere neue BX-Serie bietet Datenleitungsschutz für die Datenübertragung im Netzwerk mit 1 Gigabit Geschwindigkeit. Ideal für Heim- und Büroanwender. USB-Kommunikationskabel.
Weitere Informationen:
Breite:
98 mm
Tiefe:
310 mm
Höhe:
138 mm
Gewicht:
4200 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Batterielebensdauer (max.):
5 Jahr(e)
Akkuladezeit:
8 h
Automatischer Batterietest:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
CE, EAC, EN/IEC 62040-1
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 3000 m
Warentarifnummer (HS):
85078000
Formfaktor:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.5 m
LED-Anzeigen:
Batterieaustausch
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
USV-Topologie:
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität:
0.5 kVA
Ausgangsleistung:
300 W
Wellenform:
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min):
140 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
300 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Output Frequenz:
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung:
Ja
Anstieg der Energiemenge:
273 J
Effizienz:
96.1 %
Eingangs-Leistungsfaktor:
0,63
Geräuschpegel:
40 dB
Druckanstiegsschutz:
Ja
Akustische Signale:
Ja
Akustische Alarm-Modi:
Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie
Verpackungsbreite:
142 mm
Verpackungstiefe:
346 mm
Verpackungshöhe:
222 mm
Paketgewicht:
4500 g
AC-Steckertypen:
C13-Koppler
Stecker:
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge:
3 AC-Ausgänge
Anzahl der Output IEC Jumper:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, USV-Anlagen, notstromgeräte, stromausfall-sicherungen, stromversorgungsgeräte, notstromsysteme, strombackup-systeme, netzstromüberbrücker, stromunterbrechungsschutz, batteriestromversorger, unterbrechungsfreie stromquellen
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 73,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.