Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back-UPS 325, 230V, IEC 320, without auto shutdown software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Back-UPS 325, 230V, IEC 320, without auto shutdown software Bild 1
APC Back-UPS 325, 230V, IEC 320, without auto shutdown software Bild 1
APC Back-UPS 325, 230V, IEC 320, without auto shutdown software Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-BK325I
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BK325I
EAN/GTIN:
     731304120506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Back-UPS 325, 230V, IEC 320, without auto shutdown software

  • APC Back-UPS, 195 Watts / 325 VA, Eingang 230V / Ausgang 230V
  • Inklusive: Abnehmbare IEC-Stromkabel, C13 auf C14, 2 Stück, Benutzerhandbuch
    Ausgang
  • Ausgangsleistung: 195 Watt / 325 VA
  • maximale Ausgangsleistung: 210 Watt / 350 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 47 - 63 Hz
  • Topology: Standby
  • Ausgangsanschlüsse: (1) IEC 320 C13 (Überspannungsschutz), (3) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz), (2) IEC Jumpers (Netzausfallschutz)
    Eingang
  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart: IEC-320 C14
  • Input voltage range for main operations: 180 - 266V
  • Maximaler Eingangsstrom: 7A
  • Kapazität des Input-Leistungsschalters: 7.0 A
    Batterien und Überbrückungszeit
  • Batterietype: Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
  • typische Ladedauer: 6 Stunde(n)
  • Batterieaustauschkassette: RBC2
  • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 1
    Kommunikation & Management
  • Control panel: LED-Status-Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Überlast
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konstanter Alarmton bei Überlast
    Überspannungsschutz und Filterung
  • Surge energy rating: 310 Joule
  • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 5% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449
    Abmessungen
  • Maximale Höhe: 165.00 mm
  • Maximale Breite: 91.00 mm
  • Maximale Tiefe: 284.00 mm
  • Nettogewicht: 5.73 KG
    Umgebung
  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Online thermische Auflösung: 19.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
    Conformance
  • Begutachtung: C-Tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, Back-UPS CS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BK350
ab € 130,56*
Ähnlich
APC
BK500
ab € 223,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.