Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/7 Bild 1
APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/7 Bild 1
APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/7 Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-BE700G-GR
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BE700G-GR
EAN/GTIN:
     0731304271703
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/7

Ausgang

  • Ausgangsleistung: 405 Watt / 700 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 47 - 63 Hz
  • Wellentyp: Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse:
    • (4) Schuko CEE 7 (Netzausfallschutz) Schuko CEE 7
    • (4) Schuko CEE 7 (Überspannungsschutz)
  • Toleranz Ausgangsspannung: +/- 5% static and 100% load step

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 5 Hz (automatische Abtastung)
  • Kabellänge: 1.83 Meter
  • Maximaler Eingangsstrom: 10A

Kommunikation und Management

  • Schnittstelle: USB
  • Control panel: LED-Statusanzeige mit On-Line: Batterie Ein: Batterie und Überlastanzeige tauschen

Überspannungsschutz und Filterung

  • Surge energy rating: 310 Joule
  • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 5% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449
  • Datenleitungsschutz: Analog phone line for phone/fax/Modem/DSL (RJ-45 connector),Netzwerkverbindung - 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45-Stecker)

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 89.00 mm
  • Maximale Breite: 224.00 mm
  • Maximale Tiefe: 311.00 mm
  • Nettogewicht: 6.93 KG
  • Versandgewicht: 7.84 KG
  • Versandhöhe: 127.00 mm
  • Versandbreite: 279.00 mm
  • Versandtiefe: 400.00 mm
  • Gewicht der Verpackungseinheit: 16.36 KG
  • Farbe: Schwarz
  • SCC-Codes: 1073130427170 0
  • Anzahl Palletten: 48.00

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-9000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-9000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche:40.00 dBA

Conformance

  • Begutachtung: CE, ENERGY STAR (EU)
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz,3 years repair or replace for European Union countries
  • Equipment Protection policy: Lebenslang: 100000 €
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,REACH: Contains No SVHCs
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230 V
Output Voltage:
230 V
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, Back-UPS ES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.