Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter VX/VS Split Rear Doors 42U 600mm Wide Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter VX/VS Split Rear Doors 42U 600mm Wide Black Bild 1
APC NetShelter VX/VS Split Rear Doors 42U 600mm Wide Black Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8362BLK
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8362BLK
EAN/GTIN:
     0731304190677
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

APC NetShelter VX/VS Split Rear Doors 42U 600mm Wide Black

Abmessungen

  • Nettogewicht: 15.91 KG
  • Maximale Höhe: 38.00 mm
  • Maximale Breite: 305.00 mm
  • Maximale Tiefe: 1918.00 mm
  • Versandgewicht: 20.00 KG
  • Versandhöhe: 211.00 mm
  • Versandbreite: 389.00 mm
  • Versandtiefe: 1994.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rack zubehör, Rack Components
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,99*
€ 679,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,11*
€ 672,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,99*
€ 646,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,36*
€ 628,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,77*
€ 586,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR8356
ab € 171,83*
Ähnlich
APC
AR8359
ab € 173,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.