Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter WX 13U Glass Front Door


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Logo
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8356
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8356
EAN/GTIN:
     0731304120179
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

APC NetShelter WX 13U Glass Front Door

Abmessungen

  • Nettogewicht: 4.55 KG
  • Maximale Höhe: 654.00 mm
  • Maximale Breite: 584.00 mm
  • Maximale Tiefe: 13.00 mm
  • Versandgewicht: 6.14 KG
  • Versandhöhe: 711.00 mm
  • Versandbreite: 660.00 mm
  • Versandtiefe: 203.00 mm
  • Farbe: Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rack Components
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,62*
€ 248,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,43*
€ 232,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,42*
€ 225,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR8362BLK
ab € 522,22*
Ähnlich
APC
AR8359
ab € 193,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.