Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

1U Blanking Panel Kit 19" Black


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
1U Blanking Panel Kit 19" Black
1U Blanking Panel Kit 19" Black
Artikel-Nr.:
     728-PCS346392
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8108BLK
EAN/GTIN:
     0731304123385
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Blinddeckel
Rackblende

1U Airflow Management Blanking Panel Kit (Qty 2) Black

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.10 KG
  • Maximale Höhe: 44.00 mm
  • Maximale Breite: 483.00 mm
  • Maximale Tiefe: 3.00 mm
  • Versandgewicht: 0.74 KG
  • Versandhöhe: 99.00 mm
  • Versandbreite: 594.00 mm
  • Versandtiefe: 38.00 mm
  • Rackhöhe: 2U
  • Farbe: Schwarz

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Standards: EIA-310-D
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,China RoHS,REACH: Contains No SVHCs
Weitere Suchbegriffe: Blindabdeckung, Blindplatte
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 728
k.A.
pro Packung
€ 7,00*
ab € 19,33*
€ 24,49*
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 29,13*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,11*
€ 30,25*
pro Stück
€ 2,69*
ab € 26,03*
€ 32,53*
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,51*
€ 35,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 728
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,49*
€ 29,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,49*
€ 27,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,22*
€ 25,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,18*
€ 24,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,67*
€ 23,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,42*
€ 23,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,33*
€ 23,00
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 19,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 728
Versand: Lager 728
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 728
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR8005
ab € 31,31*
Zubehör
17" Keyboard Drawer Black
APC
AR8126ABLK
ab € 212,26*
Zubehör
19" Rotating Keyboard Drawer Black
APC
AR8127BLK
ab € 333,05*
Zubehör
Cable Management Arm
APC
AR8129
ab € 81,16*
Zubehör
APC
AR8113A
ab € 46,45*
Zubehör
Fixed Shelf - 50lbs/23kg, Black
APC
AR8105BLK
ab € 56,72*
Zubehör
Horizontal Cable Organizer 1U
APC
AR8425A
ab € 34,21*
Zubehör
Horizontal Cable Organizer 1U w/brush strip
APC
AR8429
ab € 36,14*
Zubehör
Horizontal Cable Organizer 2U
APC
AR8426A
ab € 42,06*
Zubehör
APC
AR8427A
ab € 51,82*
Zubehör
HORIZONTAL CABLE ORGANIZER 2U W/PASS THROUGH HOLES
APC
AR8428
ab € 33,73*
Zubehör
NetShelter 2 Post Rack 45U #12-24 Threaded Holes Black
APC
AR201
ab € 139,70*
Zubehör
NetShelter 4 Post Open Frame Rack 44U Square Holes
APC
AR203A
ab € 428,37*
Zubehör
NETSHELTER HARDWARE: PKG OF 32
APC
AR8100
ab € 26,93*
Zubehör
NetShelter SX 24U 600mm x 1070mm Deep Enclosure
APC
AR3104
ab € 790,66*
Zubehör
NetShelter SX 42U 1070mm Deep Split Side Panels Black Qty 2
APC
AR7301
ab € 204,28*
Zubehör
NetShelter SX 42U 600mm Wide Perforated Split Doors Black
APC
AR7100
ab € 214,91*
Zubehör
NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black
APC
AR3100
ab € 916,15*
Zubehör
NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black
APC
AR3150
ab € 1.164,71*
Zubehör
NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Networking Enclosure with Sides
APC
AR3140
ab € 1.573,99*
Zubehör
NetShelter SX 42U/48U Baying Trim Kit Black
APC
AR7600
ab € 19,48*
Zubehör
NetShelter SX 48U 1070mm Deep Split Side Panels Black Qty 2
APC
AR7371
ab € 213,88*
Zubehör
NetShelter SX 48U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black
APC
AR3107
ab € 1.092,12*
Zubehör
NetShelter SX 48U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black
APC
AR3157
ab € 1.408,78*
Zubehör
NetShelter SX Bolt-Down Kit
APC
AR7701
ab € 36,08*
Zubehör
Netshelter SX Roof Fan Tray 208-230 VAC
APC
ACF502
ab € 227,89*
Zubehör
NetShelter SX Trough and Partition Roof Bridge
APC
AR7209
ab € 62,41*
Zubehör
NetShelter ValueLine 42U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure no Sides Black
APC
AR2901
ab € 647,86*
Zubehör
NetShelter ValueLine 42U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black
APC
AR2900
ab € 695,62*
Zubehör
NetShelter WX 13U w/Threaded Hole Vertical Mounting Rail Glass Front Door Black
APC
AR100
ab € 329,91*
Zubehör
NetShelter WX 13U w/Threaded Hole Vertical Mounting Rail Vented Front Door Black
APC
AR100HD
ab € 406,59*
Zubehör
NetShelter Zero U Accessory Mounting Bracket
APC
AR7711
ab € 40,52*
Zubehör
Sliding Shelf - 100lbs/45kg Black
APC
AR8123BLK
ab € 176,40*
Zubehör
SLIDING SHELF - 200LBS/91KG BLACK
APC
AR8128BLK
ab € 350,20*
Zubehör
Vertical Cable Organizer, Center Rear Mount, NetShelter SX
APC
AR7505
ab € 88,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG