Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Blanking Panel Kit 19" Black (1U, 2U, 4U, 8U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Blanking Panel Kit 19" Black (1U, 2U, 4U, 8U) Bild 1
APC Blanking Panel Kit 19" Black (1U, 2U, 4U, 8U) Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8101BLK
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8101BLK
EAN/GTIN:
     0731304107873
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör

APC Airflow Management Blanking Panel Kit (1U, 2U, 4U, 8U) Black

Abmessungen

  • Nettogewicht: 2.74 KG
  • Maximale Breite: 483.00 mm
  • Maximale Tiefe: 3.00 mm
  • Versandgewicht: 3.42 KG
  • Versandhöhe: 38.00 mm
  • Versandbreite: 597.00 mm
  • Versandtiefe: 368.00 mm
  • Rackhöhe: 15U
  • Farbe: Schwarz

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Standards: EIA-310-D
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR8005
ab € 69,57*
Zubehör
APC
AR8126ABLK
ab € 351,54*
Zubehör
APC
AR8127BLK
ab € 518,03*
Zubehör
APC
AR8129
ab € 148,39*
Zubehör
APC
AR8113A
ab € 82,47*
Zubehör
APC
AR201
ab € 227,71*
Zubehör
APC
AR203A
ab € 690,67*
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.188,87*
Zubehör
APC
AR7301
ab € 327,18*
Zubehör
APC
AR7100
ab € 344,92*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.400,31*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.701,77*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.290,18*
Zubehör
APC
AR7371
ab € 343,83*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.641,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.