Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Netshelter Sx External Air Sealing Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Netshelter Sx External Air Sealing Kit Bild 1
APC Netshelter Sx External Air Sealing Kit Bild 1
APC Netshelter Sx External Air Sealing Kit Bild 2
APC Netshelter Sx External Air Sealing Kit Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7731
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7731
EAN/GTIN:
     731304311614
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

APC Netshelter Sx External Air Sealing Kit

AR7731 Features

  • NetShelter SX External Air Sealing Kit (10 Stück)
  • Externes Luftdichtungs-Kit mit Magnetstreifen zur Abdichtung von Öffnungen im Sockel und Dach von bis zu 10 NetShelter SX Racks. Dadurch wird eine Rückführung der Luft vermieden und die Kühleffizienz erhöht.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 121mm , 12.1cm
    • Maximale Breite: 1200mm , 120.0cm
    • Maximale Tiefe: 2mm , 0.2cm
    • Nettogewicht: 10.17kg
    • Versandgewicht: 10.17kg
    • Höhe für Versand: 121mm , 12.1cm
    • Breite für Versand: 146mm , 14.6cm
    • Tiefe für Versand: 667mm , 66.7cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
Weitere Suchbegriffe: NetShelter SX
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 584,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,24*
€ 796,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,62*
€ 782,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,13*
€ 756,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,58*
€ 737,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,16*
€ 695,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.