Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Narrow Vertical Cable Organizer, NetShelter SX, 42U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Narrow Vertical Cable Organizer, NetShelter SX, 42U Bild 1
Narrow Vertical Cable Organizer, NetShelter SX, 42U Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7511
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7511
EAN/GTIN:
     0731304257479
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Narrow Vertical Cable Organizer, NetShelter SX, 42U

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.91 KG
  • Maximale Höhe: 1930.00 mm
  • Maximale Breite: 60.00 mm
  • Maximale Tiefe: 10.00 mm
  • Versandgewicht: 3.64 KG
  • Versandhöhe: 2057.00 mm
  • Versandbreite: 159.00 mm
  • Versandtiefe: 127.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.379,93*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.684,72*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.263,07*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 325,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.