Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Netshelter Sv 1200mm Deep 800mm Wide Roof


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Netshelter Sv 1200mm Deep 800mm Wide Roof Bild 1
APC Netshelter Sv 1200mm Deep 800mm Wide Roof Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR722580
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR722580
EAN/GTIN:
     731304302384
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

APC Netshelter Sv 1200mm Deep 800mm Wide Roof

AR722580 Features

  • NetShelter SV 1200 mm tief, 800 mm breit, obere Abdeckung
  • Rack-Komponenten, die bei Veränderungen in vorhandene Racksysteme integriert werden können
  • Beinhaltet : Brush strips , Installation guide , Mounting hardware , Roof

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 57mm , 5.7cm
    • Maximale Breite: 799mm , 79.9cm
    • Maximale Tiefe: 1200mm , 120.0cm
    • Nettogewicht: 8.76kg
    • Versandgewicht: 12.43kg
    • Höhe für Versand: 119mm , 11.9cm
    • Breite für Versand: 918mm , 91.8cm
    • Tiefe für Versand: 1299mm , 129.9cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: NetShelter Sv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,17*
€ 348,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,08*
€ 345,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,33*
€ 331,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,17*
€ 322,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,10*
€ 290,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR7211A
ab € 227,55*
Ähnlich
APC
AR7251A
ab € 210,49*
Ähnlich
APC
AR7212A
ab € 242,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.