Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Netshelter Sv 42U 600mm Wide Perforated Flat Door Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Netshelter Sv 42U 600mm Wide Perforated Flat Door Black Bild 1
APC Netshelter Sv 42U 600mm Wide Perforated Flat Door Black Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR702400
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR702400
EAN/GTIN:
     731304302254
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

APC Netshelter Sv 42U 600mm Wide Perforated Flat Door Black

AR702400 Features

  • NetShelter SV, 42HE, 600 mm breit, perforierte flache Tür, schwarz:
  • Rack-Komponenten, die bei Veränderungen in vorhandene Racksysteme integriert werden können.
  • Beinhaltet : Door , Door handle , Door key , Installation guide

    Technische Spezifikationen

    • Abmessungen
      • Maximale Höhe: 1889mm , 188.9cm
      • Maximale Breite: 595mm , 59.5cm
      • Maximale Tiefe: 19mm , 1.9cm
      • Nettogewicht: 15.64kg
      • Versandgewicht: 20.65kg
      • Höhe für Versand: 1989mm , 198.9cm
      • Breite für Versand: 714mm , 71.4cm
      • Tiefe für Versand: 119mm , 11.9cm
      • Farbe: Black
    • Conformance
      • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
    • Nachhaltige Offer Status
      • RoHS: Konform
      • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
  • Weitere Suchbegriffe: NetShelter Sv
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 274,93*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 329,13*
    € 391,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 323,79*
    € 385,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 312,04*
    € 371,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 303,84*
    € 361,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 274,93*
    € 327,17
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    APC
    AR204A
    ab € 654,98*
    Ähnlich
    APC
    AR702480
    ab € 377,27*
    Ähnlich
    APC
    AR702407
    ab € 300,60*
    Ähnlich
    APC
    AR7000AG
    ab € 348,99*
    Ähnlich
    APC
    AR7080G
    ab € 390,30*
    Ähnlich
    APC
    AR7003
    ab € 267,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.