Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Dust Filter Pack Netshelter Cx 18U & 24U 2 Small Filters


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Dust Filter Pack Netshelter Cx 18U & 24U 2 Small Filters Bild 1
APC Dust Filter Pack Netshelter Cx 18U & 24U 2 Small Filters Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR4701
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR4701
EAN/GTIN:
     731304294535
Suchbegriffe:
Heißwasserfilter
Warmwasserfilter
Rack Zubehör
rack zubehör

APC Dust Filter Pack Netshelter Cx 18U & 24U 2 Small Filters

AR4701 Features

  • Staubfilter-Pack für Netshelter CX Mini, 18HE & 24HE - enthält 2 kleine Filter
  • Das Staubfilterset für den NetShelter CX ermöglicht den Schutz des Gehäuses vor eindringenden Staubpartikeln aus der Luft. Das netzartige Kunststoffmaterial der Filter ist waschbar und lässt sich einfach ein- und ausbauen. Mit dem Staubfilterset kann die Schutzklasse des NetShelter CX von IP44 auf IP54 erhöht und die Risiken der Verunreinigung mit Staubpartikeln wie Überhitzung, Systemausfälle und permanenter Datenverlust reduziert werden.
  • Beinhaltet : Installation guide , Mounting hardware , Qty 2 - Metal filter lower cassettes , Qty 2 - Washeable filters for lower cassettes
  • Einfach zu waschen: Der Kauf von Ersatzfiltern ist nicht notwendig, weil die vorhandenen Filter einfach ausgebaut, unter fließendem Warmwasser gereinigt und dann wieder in die metallene Filterkassette eingesetzt werden können.
  • Erhöht den Luftstrom: Sorgt für korrekte Temperaturen am Lufteinlass, wodurch die Lebensdauer von Geräten verlängert wird.

Flexibilität

Plug-and-Play-Einrichtung:
Schnelle und unkomplizierte Einrichtung

Vordere Türen abschließbar:
Schutz der IT-Systeme vor unerwünschtem Zugriff

Oberfläche in Eichenholzfurnier, hell:
Das Gehäuse passt optisch in fast jede Büroumgebung.

Geräuschdämpfende Akustikschaumauskleidung:
Durch die hervorragende Geräuschdämpfung der installierten IT-Systeme kann das Gehäuse auch in ruhigen Umgebungen platziert werden.

Werkzeuglose Rackmontagefähigkeiten:
Zur Montage der Server in NetShelter Racks werden keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt. Dadurch können die Geräte schnell und komfortabel im hinteren Teil des Racks montiert werden

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 450mm , 45.0cm
    • Maximale Breite: 60mm , 6.0cm
    • Maximale Tiefe: 25mm , 2.5cm
    • Nettogewicht: 0.14kg
    • Versandgewicht: 0.5kg
    • Höhe für Versand: 700mm , 70.0cm
    • Breite für Versand: 160mm , 16.0cm
    • Tiefe für Versand: 160mm , 16.0cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Begutachtung: TAA compliance
    • Standardgarantie: 2 Jahre (Produktionsmängel)
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: NetShelter CX
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR4702
ab € 161,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.