Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC BRackET Kit, REAR RAILS, Rack ATS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC BRackET Kit, REAR RAILS, Rack ATS Bild 1
APC BRackET Kit, REAR RAILS, Rack ATS Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP7768
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP7768
EAN/GTIN:
     0731304256229
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug

APC BRackET Kit, REAR RAILS, Rack ATS

Abmessungen

  • Nettogewicht: 1.00 KG
  • Maximale Höhe: 43.00 mm
  • Maximale Breite: 519.00 mm
  • Maximale Tiefe: 24.00 mm
  • Versandgewicht: 1.14 KG
  • Versandhöhe: 54.00 mm
  • Versandbreite: 562.00 mm
  • Versandtiefe: 99.00 mm
  • Farbe: Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP7406
ab € 47,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.