Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack PDU,Basic, Zero U, 16A, 230V, (20) C13 & (4) C19; IEC C20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Logo
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP7552
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP7552
EAN/GTIN:
     0731304207900
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

APC Rack PDU,Basic, Zero U, 16A, 230V, (20) C13 & (4) C19; IEC C20

Ausgang

  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Maximale Stromaufnahme pro Phase: 16A
  • Ausgangsanschlüsse:

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 200V,208V,230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
  • Eingangsanschlußart:
  • Kabellänge: 3.05 Meter
  • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1
  • Maximaler Eingangsstrom pro Phase: 16A
  • Load Capacity: 3680 VA

Abmessungen

  • Nettogewicht: 4.86 KG
  • Maximale Höhe: 1619.00 mm
  • Maximale Breite: 56.00 mm
  • Maximale Tiefe: 44.00 mm
  • Versandgewicht: 5.77 KG
  • Versandhöhe: 2134.00 mm
  • Versandbreite: 152.00 mm
  • Versandtiefe: 127.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 5 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -25 - 65 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 5 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: CE,GOST,IRAM,VDE
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption,China RoHS
Weitere Informationen:
Input Voltage:
200, 208, 230 V
Output Voltage:
230 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,98*
€ 439,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,26*
€ 434,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,48*
€ 419,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,40*
€ 411,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,64*
€ 386,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.379,93*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.684,72*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.263,07*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.631,98*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.017,52*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 325,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.