Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC 17" Rack Lcd Console - French


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC 17" Rack Lcd Console - French Bild 1
APC 17" Rack Lcd Console - French Bild 1
APC 17" Rack Lcd Console - French Bild 2
APC 17" Rack Lcd Console - French Bild 3
APC 17" Rack Lcd Console - French Bild 4
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP5717F
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP5717F
EAN/GTIN:
     731304283249
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

APC 17" Rack Lcd Console - French

AP5717F Features

  • APC 17"-Rack LCD-Konsole - Französisch
  • 1-HE-Rack-Tastatur mit Maus und LCD-Konsole:
  • Beinhaltet : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Single user rack mount kit , USB cable , USB KVM cable:
  • Statusanzeige-LEDs: LED-Statusanzeigen für jede Phase und ein akustischer Alarm informieren sofort, wenn die Schaltkreise des Systems durch einen Kurzschluss oder extreme Überspannungen beschädigt wurden.

Gesamtbetriebskosten

Low Cooling Requirements:
Aktivmatrix-TFT-Displays strahlen weniger Wärme ab als vergleichbare CRT-Monitore

Strom-Quecksilberschalter:
Stromeinsparung durch automatisches Abschalten des Geräts beim Schließen.

Geringer Stromverbrauch:
Aktivmatrix-Bildschirme verbrauchen durchschnittlich nur halb soviel Strom wie ein vergleichbarer CRT-Monitor

PS/2-Leitungsabschlüsse:
Tastatur und Trackball werden mit einem Server oder KVM-Switch über einen Standard-PS/2-Anschluss verbunden

Support verschiedener Plattformen:
Kompatibel mit Windows, Sun, Unix und Linux.

Flexibilität

Kabelmanagement-Bügel:
Vermeiden von Kollisionen mit Geräten in der Umgebung durch Organisieren mehrerer Kabel.

OSD-Einstellungen (On-Screen Display):
Menütasten vorne am LC-Display ermöglichen einfaches Einstellen des Bildes. Funktionen: Auto-Justierung, Ende, Ein-/Aus-Schalter, Helligkeit, Menü und eine Betriebsanzeige.

Schnell abnehmbare Laschen:
Einfaches Einsetzen oder Entfernen des Geräts.

Gleitschienen:
Schneller und einfacher Einbau in rechteckigen/runden Racks und Racks mit Gewindebohrungen.

Vorteile für Ihr Business

Geringe Kühlungsanforderungen:
Aktivmatrix-TFT-Displays strahlen weniger Wärme ab als vergleichbare CRT-Monitore

Geringer Stromverbrauch:
Aktivmatrix-Bildschirme verbrauchen durchschnittlich nur halb soviel Strom wie ein vergleichbarer CRT-Monitor

Integrated Trackball:
Ein integrierter Trackball macht eine separate, externe Maus überflüssig

Standard-Tastatur:
Standard-Tastatur mit 104 Tasten und integriertem Zahlenblock in hochwertiger Verarbeitung

Belegt 1HE im Schrank:
Belegt nur 1HE im Rack im Gegensatz zu herkömmlichen CRT-Monitoren, die 10HE bis 13HE benötigen.

Technische Spezifikationen

  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 100V , 240V
    • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
    • Eingangsleistung: 19.0Watt
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 44mm , 4.4cm
    • Maximale Breite: 482mm , 48.2cm
    • Maximale Tiefe: 614mm , 61.4cm
    • Rack-Höhe: 1U
    • Nettogewicht: 15.9kg
    • Versandgewicht: 19.46kg
    • Höhe für Versand: 152mm , 15.2cm
    • Breite für Versand: 673mm , 67.3cm
    • Tiefe für Versand: 826mm , 82.6cm
    • Farbe: Black
    • Maximale Montagetiefe: 1050.0mm , 104.98cm
    • Minimale Montagetiefe: 26.77inches
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
  • Conformance
    • Begutachtung: C-Tick, EN 55022 Klasse A, EN 55024, EN 60950, FCC Teil 15 Klasse A, GOST, IEC 60950, Industrie Kanada:, NOM, UL-gelistet, VDE
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
  • ts_Supported_Hardware
    • Anzeigefarben: 16.0
    • Schaltkastengröße: 431.8Diagonale Zoll
    • LCD-Stromverbrauch: 19Watt
    • Trackball-Typ: PS/2 Touchpad, USB mouse
    • Trackball-Typ: PS/2 Touchpad, USB mouse
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll tft-schublade, Rack LCD Consoles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.084,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,45*
€ 1.434,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.188,69*
€ 1.414,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,20*
€ 1.337,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,74*
€ 1.308,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.084,74*
€ 1.290,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP5717G
ab € 1.068,32*
Ähnlich
APC
AP5717R
ab € 1.092,99*
Ähnlich
APC
AP5717UK
ab € 1.085,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.