Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Canon Tintenstrahl-Fotodrucker PIXMA iP110 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon Tintenstrahl-Fotodrucker PIXMA iP110 schwarz Bild1
Canon Tintenstrahl-Fotodrucker PIXMA iP110 schwarz Bild1
Canon Bild2
Canon Tintenstrahl-Fotodrucker PIXMA iP110 schwarz Bild3
Canon Tintenstrahl-Fotodrucker PIXMA iP110 schwarz Bild4
Canon Tintenstrahl-Fotodrucker PIXMA iP110 schwarz Bild5
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     1682-780303900
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9596B009AA
EAN/GTIN:
     4549292012477
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Canon Tintenstrahl-Fotodrucker PIXMA iP110 schwarz

Verbinden und Drucken unterwegs mit dem ultimativ mobilen WLAN-Drucker. Dieser leichte Drucker passt in praktisch jede Laptop-Tasche und ermöglicht den Druck direkt von einem Mobilgerät oder aus der Cloud - und das mit hervorragenden Ergebnissen.

  • Verbinden und Drucken unterwegs mit dem ultimativ mobilen WLAN-Drucker
  • Hochauflösende Drucke mit bis zu 9.600 dpi in hervorragender Qualität
  • Erleben Sie die kreative Freiheit von Cloud-Printing mit PIXMA Cloud Link
  • Einfaches Drucken von Mobilsystemen mit der PIXMA Printing Solutions App
  • Enorm hochwertiger Foto- und Dokumentendruck für unterwegs

ÜBERBLICK

  • Funktionen: WLAN-Druck, Cloud

DRUCKERFUNKTIONEN

  • Druckauflösung : bis zu 9.600 x 2.400 dpi¹
  • Druckmethode: 2 FINE Druckköpfe mit Tinte: Schwarz (Pigment BK) und Farbe (BK, C, M, Y)
    FINE Druckkopf mit Mikrodüsen für bis zu 1 pl feine Tintentröpfchen
    ChromaLife100 Tinten
  • Druckgeschwindigkeit Foto: randlos 10 x 15 cm: ca. 50 Sekunden (Standard)
  • Druckgeschwindigkeit SW: ca. 9,0 ISO-Seiten pro Minute¹
  • Druckgeschwindigkeit Farbe: ca. 5,8 ISO-Seiten pro Minute¹
  • Druckgeschwindigkeit Foto: randlos 10 x 15 cm: ca. 53 Sek. ¹
  • Randloser Druck: ja (A4, Letter, 13 x 18cm, 10 x 15cm, 20 x 25cm)
  • Beidseitiger Druck (Duplex): manuell wählbar

TINTENPATRONEN / REICHWEITE

  • KOMPATIBLE Tinten: PGI-35 schwarz
    CLI-36 Farbe
  • Tintenreichweite: PGI-35 Schwarz: 191 Seiten oder 1.915 Fotos*
    CLI-35 Farbe: 249 Seiten oder 104 Fotos*
  • Testbedingungen: ISO/IEC 24711 für A4 Farbdokument (einseitig)
    ISO/IEC 29102 für 10 x 15 cm Farbfoto (randlos)
    Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
    * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

PAPIER

  • Papiersorten : Normalpapier
    Umschläge
    Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)
    Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501)
    Fotopapier matt (MP-101)
    Fotosticker (PS-101)
  • Papiervorrat: Papiereinzug: bis zu bis zu 50 Blatt
  • Papierformate: A4, B5, A5, Letter, Umschläge (DL-Format oder Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm
  • Papiergewicht: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²
    Canon Fotopapier: bis zu 275 g/m²

ANSCHLÜSSE

  • Kabelverbindungen: USB Hi-Speed (Typ B)
  • Kabellose Verbindungen: WLAN: IEEE802.11 b/g/n
    WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort
  • Unterstützte Apps: PIXMA Cloud Link
    PIXMA Printing Solutions App
    Canon Print Service Plugin (Android)
    Google Cloud Print
    Apple AirPrint
    Zugangspunkt-Modus
    PictBridge über WLAN
    Mopria Print Service (Android)

TREIBER UND SOFTWARE

  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 & SP2 / XP SP3 32 Bit
    Mac OS X v10.6.8 oder höher
  • Unterstützte Mobil-Betriebssysteme: iOS
    Android
    Windows RT
  • Systemanforderungen: Windows: min. 3 GB verfügbarer Speicherplatz, Internet Explorer 8
    Mac: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB verfügbarer Speicherplatz, Safari 5
    Display: 1.024 x 768 ( XGA)
  • Mitgelieferte Software: Druckertreiber
    My Image Garden
    Quick Menu
    Easy-WebPrint EX (Plug-in für Internet Explorer 8 oder höher)

ALLGEMEINE ANGABEN

  • Stromversorgung: 100-240 V, 50/60 Hz
    Lithium-Ionen-Akku
  • Stromverbrauch: Ausgeschaltet: ca. 0,2 W
    Standby (bei drahtloser Verbindung zum PC): ca. 1,8 W
    Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 2,2 W
    Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 2 Minuten
    Druckbetrieb: ca. 10 W (bei WLAN-Verbindung zum PC)¹
  • Empfohlene Betriebsumgebung: Temperatur: 15-30 °C
    Relative Luftfeuchtigkeit: 10–80 % (ohne Kondensation)
  • Geräuschentwicklung: ca. 38,0 dB (A)¹
  • Abmessungen (B x T x H): ca. 322 x 226 x 62 mm
    ca. 322 x 185 x 62 mm (ohne Akku)
  • Gewicht: ca. 2,2 kg
    ca. 2,0 kg (ohne Akku)

AKKU (OPTIONAL)

  • Typ: Lithium-Ionen
  • Spannungspegel: 11,1 V 2.110 mAh
  • Ladezeit (Std.): ca. 3
  • Akkustandsanzeige: LED – 3 Schritte
  • Druckbare Seiten: ca. 240 Blatt (bei WLAN-Verbindung zum PC)¹
    ca. 290 Blatt (bei USB-Verbindung zum PC)¹
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
pro Stück
Frei Haus
ab € 209,92*
€ 215,78*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 210,41*
€ 218,68*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 212,40*
€ 220,81*
pro Stück
Frei Haus
ab € 215,07*
€ 221,08*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 217,50*
€ 223,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,78*
€ 250,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,91*
€ 249,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,30*
€ 246,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,92*
€ 243,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
9596B029AA
ab € 245,71*
Ähnlich
Canon
6219B006AA
ab € 298,86*
Ähnlich
Canon
9983B009AA
ab € 570,91*
Ähnlich
Canon
9984B009AA
ab € 419,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.