Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon CL-546 FINE Druckkopf mit Farbtinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon CL-546 FINE Druckkopf mit Farbtinte
Canon CL-546 FINE Druckkopf mit Farbtinte
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     752-724094
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8289B001
EAN/GTIN:
     4960999974521
Suchbegriffe:
Canon Druckerpatrone
Canon Tinte
Druckerkopf
Druckerpatrone

Canon CL-546 FINE Druckkopf mit Farbtinte

Weitere Informationen:
Standardtinte:
Durch die einzigartige Druckkopftechnologie (FINE) von Canon können mit allen PIXMA Systemen Dokumente und Fotos in hervorragender Qualität und mit hoher Geschwindigkeit gedruckt werden. Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem.
Eigenschaften:
Diese Farbpatrone enthält die Tintenfarben Cyan, Magenta und Gelb und wird zum Drucken von Farbdokumenten und Fotos verwendet. Mit der 8 ml Tintenpatrone können bis zu 180 Seiten im A4-Format gedruckt werden.
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenmerkmale:
Canon Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering (FINE)
Kompatibel mit:
Canon PIXMA iP2850, MG2450, MG2550, MG2555, MG2950, MG2950S, MX495

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 2800 Series; Pixma IP 2850; Pixma MG 2400 Series; Pixma MG 2440; Pixma MG 2450; Pixma MG 2455; Pixma MG 2500 Series; Pixma MG 2540; Pixma MG 2550; Pixma MG 2550 s; Pixma MG 2555; Pixma MG 2555 S; Pixma MG 2900 Series; Pixma MG 2940; Pixma MG 2950; Pixma MG 2950 S; Pixma MG 3000 Series; Pixma MG 3050; Pixma MG 3050 Series; Pixma MG 3051; Pixma MG 3052; Pixma MG 3053; Pixma MX 490 Series; Pixma MX 494; Pixma MX 495; Pixma MX 495 white; Pixma TR 4500 Series; Pixma TR 4540; Pixma TR 4541; Pixma TR 4550; Pixma TR 4551; Pixma TS 205; Pixma TS 304; Pixma TS 305; Pixma TS 3100 Series; Pixma TS 3150; Pixma TS 3151; Pixma TS 3152; Pixma TS 3300 Series; Pixma TS 3350; Pixma TS 3350 Series; Pixma TS 3351; Pixma TS 3352
Angebote (33)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,92*
€ 16,69*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 13,92*
€ 16,69*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,92*
€ 16,69*
pro Stück
€ 2,95*
ab € 14,14*
€ 16,84*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 14,16*
€ 16,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
1 Stück enthält 9 Milliliter (ab € 1,54667* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0618B001
ab € 23,60*
Ähnlich
Canon
2972B001
ab € 14,36*
Ähnlich
Canon
2971B001
ab € 19,00*
Ähnlich
Canon
0619B001
ab € 16,20*
Ähnlich
Canon
5227B005
ab € 15,81*
Ähnlich
Canon
5225B007
ab € 27,76*
Ähnlich
Canon
5226B005
ab € 18,65*
Ähnlich
Canon
8288B001
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.