Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon CLI-551GY Tintentank Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon CLI-551GY Tintentank Grau
Canon CLI-551GY Tintentank Grau
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     C1187-6512B001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6512B001
EAN/GTIN:
     4960999904627
Suchbegriffe:
Canon Druckerpatrone
Canon Tinte
Druckerpatrone
Druckerpatrone Canon

Canon CLI-551GY Tintentank Grau

Weitere Informationen:
Standardtinte:
Durch die einzigartige Druckkopftechnologie (FINE) von Canon können mit allen PIXMA Systemen Dokumente und Fotos in hervorragender Qualität und mit hoher Geschwindigkeit gedruckt werden. Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem.
Eigenschaften:
Diese graue Tinte wird zum Druck von Fotos verwendet. In Kombination mit Canon Fotopapier sind Ihre Fotos dank dem ChromaLife100+ System vor Verblassen geschützt. Mit diesem 7 ml fassenden Tintentank können bis zu 126 Farbfotos im Format 10 x 15 cm gedruckt werden.
Kompatibel mit:
Pixma IP 8700 Series; Pixma IP 8750; Pixma MG 6300 Series; Pixma MG 6350; Pixma MG 7100 Series; Pixma MG 7150; Pixma MG 7500 Series; Pixma MG 7550

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 8700 Series; Pixma IP 8750; Pixma MG 6300 Series; Pixma MG 6350; Pixma MG 7100 Series; Pixma MG 7150; Pixma MG 7500 Series; Pixma MG 7550
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6508B001
ab € 9,06*
Ähnlich
Canon
6443B001
ab € 12,21*
Ähnlich
Canon
6509B001
ab € 9,31*
Ähnlich
Canon
6444B001
ab € 12,59*
Ähnlich
Canon
6447B001
ab € 12,37*
Ähnlich
Canon
6510B001
ab € 9,40*
Ähnlich
Canon
6445B001
ab € 12,68*
Ähnlich
Canon
6511B001
ab € 9,31*
Ähnlich
Canon
6446B001
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.