Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon CLI-551C XL, XL-Tintentank Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon CLI-551C XL, XL-Tintentank Cyan
Canon CLI-551C XL, XL-Tintentank Cyan
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     2952-101264850
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6444B001
EAN/GTIN:
     4960999904931
Suchbegriffe:
Canon Druckerpatrone
Canon Tinte
Druckerpatrone
Druckerpatrone Canon

Canon CLI-551C XL, XL-Tintentank Cyan

Weitere Informationen:
XL-Tinte:
Mit den original Canon XL-Tinten erhalten Sie mehr Ausdrucke für Ihr Geld, ohne bei der Qualität Kompromisse einzugehen. Die PIXMA XL-Tinten ermöglichen das Drucken von deutlich mehr Seiten als die Standardpatronen und erhöhen so auch die Austauschintervalle – ideal für alle, die viel drucken.
Eigenschaften:
Diese cyanfarbene Tinte mit hoher Reichweite ermöglicht den Druck von bis zu 2 mal mehr Seiten als die Standardpatrone. Die cyanfarbene Tinte mit ChromaLife100+ System wird zum Druck von Dokumenten und Fotos verwendet. Mit dieser 11 ml Tinte können bis zu 700 Seiten im A4-Format gedruckt werden.
Patronenmerkmale:
Canon ChromaLife100+
Kompatibel mit:
Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG5655, MG6350, MG6450, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG6650, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550, MX725, MX925

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 7200 Series; Pixma IP 7250; Pixma IP 8700 Series; Pixma IP 8750; Pixma IX 6800 Series; Pixma IX 6850; Pixma MG 5400 Series; Pixma MG 5450; Pixma MG 5500 Series; Pixma MG 5550; Pixma MG 5600 Series; Pixma MG 5650; Pixma MG 5650 white; Pixma MG 5655; Pixma MG 6300 Series; Pixma MG 6350; Pixma MG 6400 Series; Pixma MG 6450; Pixma MG 6600 Series; Pixma MG 6650; Pixma MG 7100 Series; Pixma MG 7150; Pixma MG 7500 Series; Pixma MG 7550; Pixma MX 720 Series; Pixma MX 725; Pixma MX 920 Series; Pixma MX 925
Angebote (39)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,81*
€ 15,65*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,82*
€ 15,66*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,86*
€ 15,70*
pro Stück
€ 12,50*
ab € 12,90*
€ 15,76*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 12,92*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
1 Stück enthält 11 Milliliter (ab € 1,16455* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6508B001
ab € 9,14*
Ähnlich
Canon
6443B001
ab € 12,66*
Ähnlich
Canon
6509B001
ab € 9,44*
Ähnlich
Canon
6512B001
ab € 1,36143*
Ähnlich
Canon
6447B001
ab € 12,72*
Ähnlich
Canon
6510B001
ab € 9,36*
Ähnlich
Canon
6445B001
ab € 12,73*
Ähnlich
Canon
6511B001
ab € 9,37*
Ähnlich
Canon
6446B001
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.