Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon CLI-551BK XL, XL-Tintentank Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon CLI-551BK XL, XL-Tintentank Schwarz
Canon CLI-551BK XL, XL-Tintentank Schwarz
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     808-46631
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6443B001
EAN/GTIN:
     4960999904948
Suchbegriffe:
Canon Druckerpatrone
Canon Tinte
Druckerpatrone
Druckerpatrone Canon

Canon CLI-551BK XL, XL-Tintentank Schwarz

Weitere Informationen:
XL-Tinte:
Mit den original Canon XL-Tinten erhalten Sie mehr Ausdrucke für Ihr Geld, ohne bei der Qualität Kompromisse einzugehen. Die PIXMA XL-Tinten ermöglichen das Drucken von deutlich mehr Seiten als die Standardpatronen und erhöhen so auch die Austauschintervalle – ideal für alle, die viel drucken.
Eigenschaften:
Diese schwarze Tinte mit hoher Reichweite ermöglicht den Druck von bis zu 2 mal mehr Seiten als die Standardpatrone. Die schwarze Tinte mit ChromaLife100+ System wird zum Druck von Fotos verwendet. Mit diesem 11 ml fassenden Tintentank können bis zu 845 Farbfotos im Format 10 x 15 cm gedruckt werden.
Patronenmerkmale:
Canon ChromaLife100+
Kompatibel mit:
Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG5655, MG6350, MG6450, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG6650, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550, MX725, MX925

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 7200 Series; Pixma IP 7250; Pixma IP 8700 Series; Pixma IP 8750; Pixma IX 6800 Series; Pixma IX 6850; Pixma MG 5400 Series; Pixma MG 5450; Pixma MG 5500 Series; Pixma MG 5550; Pixma MG 5600 Series; Pixma MG 5650; Pixma MG 5655; Pixma MG 6300 Series; Pixma MG 6350; Pixma MG 6400 Series; Pixma MG 6450; Pixma MG 6600 Series; Pixma MG 6650; Pixma MG 7100 Series; Pixma MG 7150; Pixma MG 7500 Series; Pixma MG 7550; Pixma MX 720 Series; Pixma MX 725; Pixma MX 920 Series; Pixma MX 925
Angebote (39)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
pro Stück
€ 2,99*
ab € 12,71*
€ 15,77*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,81*
€ 15,89*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,97*
€ 16,08*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,15*
€ 16,11*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,14*
€ 16,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
1 Stück enthält 11 Milliliter (ab € 1,15546* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6508B001
ab € 9,67*
Ähnlich
Canon
6509B001
ab € 9,09*
Ähnlich
Canon
6444B001
ab € 13,25*
Ähnlich
Canon
6512B001
ab € 9,63*
Ähnlich
Canon
6447B001
ab € 12,95*
Ähnlich
Canon
6510B001
ab € 9,55*
Ähnlich
Canon
6445B001
ab € 13,03*
Ähnlich
Canon
6511B001
ab € 9,70*
Ähnlich
Canon
6446B001
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.