Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon PGI-550PGBK XL, XL-Tintentank Pigment-Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon PGI-550PGBK XL, XL-Tintentank Pigment-Schwarz
Canon PGI-550PGBK XL, XL-Tintentank Pigment-Schwarz
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     752-641627
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6431B001
EAN/GTIN:
     4960999904504
Suchbegriffe:
Canon Druckerpatrone
Canon Tinte
Druckerpatrone
Druckerpatrone Canon

Canon PGI-550PGBK XL, XL-Tintentank Pigment-Schwarz

Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Diese schwarze Pigmenttinte mit hoher Reichweite ermöglicht den Druck von bis zu 1,6 mal mehr ISO-Seiten als die Standardpatrone. Die schwarze Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit hoher Farbstabilität. Mit dem 22ml fassenden Tintentank können bis zu 620 Seiten im A4-Format gedruckt werden
Patronenmerkmale:
Canon ChromaLife100+
Kompatibel mit:
Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG5655, MG6350, MG6450, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG6650, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550, MX725, MX925

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 7200 Series; Pixma IP 7250; Pixma IP 8700 Series; Pixma IP 8750; Pixma IX 6800 Series; Pixma IX 6850; Pixma MG 5400 Series; Pixma MG 5450; Pixma MG 5500 Series; Pixma MG 5550; Pixma MG 5600 Series; Pixma MG 5650; Pixma MG 5655; Pixma MG 6300 Series; Pixma MG 6350; Pixma MG 6400 Series; Pixma MG 6450; Pixma MG 6600 Series; Pixma MG 6650; Pixma MG 7100 Series; Pixma MG 7150; Pixma MG 7500 Series; Pixma MG 7550; Pixma MX 720 Series; Pixma MX 725; Pixma MX 920 Series; Pixma MX 925
Weitere Suchbegriffe: Druckerpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, Druckerpatronen, Druckerpatronen Canon, Druckerpatronen für Canon, Druckertinte, Fototinte, Fototinte Canon, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, kompatible Druckerpatronen, Tinte Canon, Tinte Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatronen, canon druckerpatrone black, fototinte, druckerpatrone für canon black, Tintenpatrone, Tinte
Angebote (42)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,20*
€ 16,04*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,26*
€ 16,09*
pro Stück
€ 2,99*
ab € 13,29*
€ 16,11*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,30*
€ 16,12*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,36*
€ 16,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
1 Stück enthält 22 Milliliter (ab € 0,60* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6496B001
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.