Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon CLI-42PM Tintentank Foto-Magenta für PIXMA PRO-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon CLI-42PM Tintentank Foto-Magenta für PIXMA PRO-100
Canon CLI-42PM Tintentank Foto-Magenta für PIXMA PRO-100
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     752-641704
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6389B001
EAN/GTIN:
     4960999901855
Suchbegriffe:
Canon Druckerpatrone
Canon Tinte
Druckerpatrone
Druckerpatrone Canon

Canon CLI-42PM Tintentank Foto-Magenta für PIXMA PRO-100

Weitere Informationen:
Standardtinte:
Durch die einzigartige Druckkopftechnologie (FINE) von Canon können mit allen PIXMA Systemen Dokumente und Fotos in hervorragender Qualität und mit hoher Geschwindigkeit gedruckt werden. Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem.
Eigenschaften:
Die farbstoffbasierten Tinten „ChromaLife100+“ liefern herausragende Qualität und lebendige Bilder in Farbe und Schwarzweiß. Mit dem 13 ml Tintentank Foto-Magenta können bis zu 169 Fotos im Format 10 x 15 cm bzw. bis zu 37 Fotos im A3+-Format mit Rand gedruckt werden
Kompatibel mit:
Canon PIXMA PRO-100, PRO-100S ¦ Canon PIXUS PRO-105
Patronenmerkmale:
Canon ChromaLife100+
Farbe:
Farbstoffbasiertes Foto-Magenta

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma Pro 100; Pixma Pro 100 S
Angebote (25)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,20*
€ 12,61*
4
pro Stück
€ 2,50*
ab € 12,20*
€ 12,72*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,55*
€ 13,01*
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 10,56*
€ 13,01*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 10,62*
€ 13,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6384B010
ab € 76,24*
Ähnlich
Canon
6384B001
ab € 10,26*
Ähnlich
Canon
6385B001
ab € 10,18*
Ähnlich
Canon
6390B001
ab € 10,22*
Ähnlich
Canon
6391B001
ab € 10,22*
Ähnlich
Canon
6386B001
ab € 10,22*
Ähnlich
Canon
6388B001
ab € 10,20*
Ähnlich
Canon
6387B001
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.