Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS FAX-L150 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon i-SENSYS FAX-L150 weiß Bild1
Canon i-SENSYS FAX-L150 weiß Bild1
Canon Bild2
Canon i-SENSYS FAX-L150 weiß Bild3
BLI 2008 Logo
Energy Star logo
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     C1187-5258B010
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5258B010
EAN/GTIN:
     4960999816098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Copier

Canon i-SENSYS FAX-L150 weiß

Dieses kompakt-elegante Laserfax ist besonders einfach zu bedienen und zu warten. Mit einer Vielzahl von professionellen Funktionen ist dieses produktive und zuverlässige Fax ideal für kleine und mittelgroße Büros.

  • Kompaktes und schickes Super-G3-Fax
  • Seitenspeicher für bis zu 512 Seiten*
  • 15 Zielwahl- sowie 100 Kurzwahlspeicher
  • Automatischer Dokumenteneinzug für bis zu 30 Blatt
  • Intuitiv bedienbares, benutzerfreundliches LC-Display
  • All-in-One Cartridge
  • Energieeffizient

GENERELLE FAXDATEN

  • Typ: Standalone-Fax mit Laser-Druckfunktion
  • Kompatibilität: Gruppe 3
  • Anschluss: Analoger Hauptstellenanschluss
  • Modemgeschwindigkeit: 33,6 Kbps (Super G3)
  • Drucktechnologie: Laserdruck
  • Scannertyp: Papiereinzug

FAX-SCANNER

  • Automatischer Dokumenteneinzug: bis zu 30 Blatt
  • Dokumentengröße: Breite: max. 216 mm, min. 139,7 mm
    Länge: max. 356 mm, min. 127 mm
  • Effektive Scanbreite: 214 mm
  • Scangeschwindigkeit: ca. 3,4 Sek./Seite
    ca. 15,8 Seiten pro Minute
  • Einleseauflösung: bis zu 200 x 400 dpi
  • Bildverarbeitungssystem: UHQ (Ultra High Quality)
  • Graustufen: 256 Graustufen

FAX-DRUCKWERK

  • Druckverfahren: Laserdruck
  • Druckgeschwindigkeit: 18 Seiten pro Minute
  • Druck der ersten Seite in: ca. 7,8 Sekunden
  • Druckauflösung: 600 x 400 dpi
  • Druckauflösung (interpoliert): bis zu 1.200 x 600 dpi
  • Papiervorrat: bis zu 150 Blatt
  • Verbrauchsmaterial: All-in-One Cartridge CRG728
  • Tonerreichweite: ca. bis zu 2.100 Seiten¹
  • Sortierte Ausgabe: ja (verdeckte Ausgabe)
  • Kapazität Papierausgabe: 100 Blatt
  • Druckmedien: Normalpapier, schweres Papier, Recyclingpapier, Overheadfolien, Etiketten, Umschläge
  • Papierformate: Kassette:
    A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, Postkarten, Umschläge: COM10, Monarch, C5, DL; sonstige Formate (min. 76,2 x 127 mm (max. 216 x 356 mm)
    Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
    A4, B5, A5, B6, Letter, Legal, Statement, min. 127 x 139,7 mm bis max. ca. 216 x 356 mm
  • Druckbreite: 206 mm
  • Tonersparmodus: ja
  • Automatische Verkleinerung beim Empfang: jja (100 bis 75 %, in 1-%-Schritten)

FAXÜBERTRAGUNG UND -EMPFANG

  • Übertragungsgeschwindigkeit: ca. 3 Sekunden pro Seite mit 33,6-Kbps-Modem¹
  • Datenkompression: MH, MR, MMR
  • Speicherübertragung: ja
  • Faxspeicher: bis zu 512 Seiten¹
  • Speicherschutz: ca. 5 Minuten
  • Speicherempfang: ja
  • Dual Access: ja
  • Automatische Fehlerkorrektur (ECM): ja
  • Zeitversetztes Senden: ja (max. 125 Gegenstellen)
  • Rundsenden: max. 125 Gegenstellen
  • Empfang: ja
  • Subadressen-Übertragung: ja
  • Erneutes Senden bei Fehlermeldung: ja
  • Faxtransfer: ja

SICHERHEITS- UND KOMFORTFUNKTIONEN

  • Gezielter Speicherempfang: ja
  • Protokolle: Sendebericht (TX/RX),
    Empfangsbericht
  • Übertragungskopfzeile: ja
  • Fußzeile bei Empfang: ja

TELEFONFUNKTIONEN

  • Zielwahlspeicher: 15
  • Kurzwahlspeicher: 100
  • Gruppenwahl: max. 114 Gegenstellen 114 Gegenstellen
  • Programmwahl: ja
  • Wahlwiederholung: ja (automatisch und manuell)
  • Wahlsuchfunktion: ja
  • Automatische Fax-/Tel.-Weiche: ja
  • Anschluss für Anrufbeantworter: ja
  • Fernbedienter Empfang: ja
  • Hörertaste: ja
  • Telefonhörer: nein
  • Typ: Telefon Kit 6 (optional erhältlich)

KOPIERFUNKTIONEN

  • Kopierauflösung: TEXT/FOTO-Modus, TEXT-Modus
    FOTO-Modus: 600 dpi x 600 dpi
  • Kopiergeschwindigkeit (SW): bis zu 11,8 Seiten pro Minute
  • Mehrfachkopien: bis zu 99 Kopien
  • Verkleinerung/Vergrößerung: 50-200 % in 1-%-Schritten
  • Erste Kopie nach (FCOT): max. 22,3 Sek.

SONSTIGE FUNKTIONEN

  • Displaytyp: LCD
  • Displaygröße: 5 Zeilen
  • Displaysprachen: 23 Sprachen: (Englisch/ Spanisch/ Französisch/ Italienisch/ Ungarisch/ Niederländisch/ Norwegisch/ Polnisch/ Griechisch/ Estnisch/ Kroatisch/
    Bulgarisch/ Portugiesisch/ Slowenisch/ Slowakisch/ Finnisch/ Schwedisch/ Türkisch/ Russisch/ Tschechisch/ Dänisch/
    Deutsch/ Romanisch)
  • Energiespartaste: ja

DRUCKER

  • Schnittstelle: USB 2.0 Hi-Speed
  • Druckersprachen: UFRII-LT
  • Speicher: 64 MB
  • Drucker: Windows® 2000 / XP / Vista™ / 7
    Mac OS X 10.4.9–10.7.x¹
    Linux¹,²
  • Treiber: Druckertreiber, Faxtreiber

ALLGEMEINE DATEN

  • Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung): max. 8.000 Seiten pro Monat
  • Aufwärmzeit: ca. 14 Sekunden nach dem Einschalten
  • Wiederbereitschaftszeit: ca. 3,5 Sek.
  • Abmessungen (Kassette geschlossen)B x H x T: ca. 372 x 303 x 303 mm
  • Installation space (trays & handset): ca. 656 x 724 x 520 mm
  • Gewicht: ca. 8,6 kg
  • Stromverbrauch: Maximum: ca. 1.020 W
    Betrieb: ca. 400 W
    Standby: ca. 10 W
    Ruhezustand: ca. 1,5 W
    Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 0,6 kWh
    Lot26
  • Geräuschentwicklung: Schallleistung
    Betrieb: ca. 6,5 B
    Standby: max. 4,3 B
    Schalldruck
    Betrieb: 53 dB,
    Standby: praktisch nicht wahrnehmbar
  • Betriebsumgebung: Temperatur: 10 bis 30 °C
    20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
  • Stromversorgung: 220–240 V (±10 %), 50–60 Hz (±2 Hz)

OPTIONALES ZUBEHÖR

  • Items: Tel-6 – Telefonhörer mit Auflage
... > Canon > Fax > Faxgeräte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,72*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,37*
€ 218,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1484B006AA
ab € 1.368,66*
Ähnlich
Canon
6356B007AA
ab € 513,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.