Blitzen auf kreative Art: Das Canon Speedlite 270EX II ist ein kompaktes, leicht zu bedienendes Blitzgerät – auch für entfesseltes Blitzen. - Kompaktes Design, geringes Gewicht
- Leitzahl 27 (ISO 100/21°)
- Schwenkreflektor für indirekten Blitzlichteinsatz
- Kabelloser Slave-Betrieb für entfesseltes Blitzen
- Aktivierung der EOS-Kamera per Fernauslöser
- Veränderbarer Leuchtwinkel
- Schneller, leiser Ladevorgang
Kompaktes, hochwertiges Speedlite für indirekten Blitz, Zoomblitz und kabellos entfesselten Blitz.
Kompaktes Design, geringes Gewicht Das Canon Speedlite 270EX II wiegt nur 155 g (ohne Akkus), ist superkompakt und auch für kleine Zubehörtaschen einfach ideal.
Leistungsstark Es leuchtet mit einer Leitzahl von 27 (ISO 100/21°) auch weiter entfernte Motive aus. In Kombination mit der E-TTL II Blitzbelichtungsmessung kompatibler Kameras wird auch beim indirekten Einsatz eine präzise Blitzbelichtung erreicht.
Schwenkreflektor für indirekten Blitzlichteinsatz Der Blitzkopf des Speedlite 270EX II kann gedreht werden. Ideal, um das Blitzlicht für eine schattenfreie, weiche Ausleuchtung von einer Decke reflektieren zu lassen.
Kabelloser Slave-Betrieb für entfesseltes TTL-Blitzen Kabelloser Slave-Betrieb für entfesseltes TTL-BlitzenDer kabellose Slave-Betrieb für entfesseltes TTL-Blitzen ermöglicht den fernbedienten Einsatz des Speedlite 270EX II ebenso wie die Verwendung über den Blitzschuh – das erhöht die Möglichkeiten für den flexiblen, kreativen Blitzlichteinsatz.
Fernauslöser Ideal für Experimente während der Belichtungseinstellung ist der Fernauslöser zur Aktivierung einer kompatiblen Kamera.
Zoomreflektor Der Leuchtwinkel des Speedlite 270EX II kann an die eingestellte Brennweite des Objektivs (28 mm und 50 mm) angepasst werden.
Schneller, leiser Ladevorgang Zwei Mignonzellen ermöglichen im Speedlite 270EX II einen leisen und schnellen Ladevorgang innerhalb von 3,9 Sekunden.