Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon Taschenrechner AS-8 EMEA DBL, Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Taschenrechner AS-8 EMEA DBL, Dunkelgrau Bild1
Canon Taschenrechner AS-8 EMEA DBL, Dunkelgrau Bild1
Canon Bild2
Canon Taschenrechner AS-8 EMEA DBL, Dunkelgrau Bild3
Canon Taschenrechner AS-8 EMEA DBL, Dunkelgrau Bild4
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     C1187-4598B003AB
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4598B003AB
EAN/GTIN:
     4960999790138
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
calculator canon

Canon Taschenrechner AS-8 EMEA DBL, Dunkelgrau

8-stelliger Taschenrechner im Arc-Design; mit um 360 Grad drehbarer und nach oben aufklappbarer, robuster Abdeckung
Der kompakte und schicke 8-stellige Taschenrechner AS-8 im attraktiven Arc-Design hat eine um 360 Grad drehbare, nach oben aufklappbare, robuste Abdeckung; er ist ideal für Anwendung im Büro und unterwegs.

  • 8-stelliger Taschenrechner
  • Kompakt und leicht; attraktives Arc-Design
  • Unteres und oberes Gehäuse sowie Abdeckung hergestellt aus recycelten Materialien von Canon Kopierern
  • Um 360 Grad drehbare und nach oben aufklappbare robuste Abdeckung
  • Großes LC-Display

DISPLAY

  • Stellen:8
  • Typ:Taschenrechner
  • Displaygröße:ca. 35,21 x 11,44 mm
  • Zeichengröße:ca. 9,2–3,5 mm

FUNKTIONEN

  • Konstanten-Rechnung: ja

TASTATUR

  • Prozent-Rechnung:%+/-
  • O-Taste(n):0
  • Beschaffenheit:Kunststoff
  • Wurzelrechnung:ja
  • Summentaste:ja

WEITERE FUNKTIONEN

  • Schutzhülle: ja
  • Automatische Abschaltung: ja

SPEZIFIKATIONEN

  • Speicher:JA (M+, M-, RM/CM)
  • Stromversorgung:Batterie
  • Batterie:LR1130 x 1 Stk.
  • Abmessungen:ca. 97 x 60 x 11,4 mm
  • Gehäusefarbe:Dunkelgrau
  • Gewicht:ca. 42 g
  • Verpackung:HB (aufhängbare Box)

BEMERKUNGEN

  • Bemerkungen: KunststoffGehäuse aus recycelten Materialien von Canon Kopierern
... > Canon > Rechner > Rechner
Weitere Suchbegriffe: calculator, taschenrechner 8 stellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4598B001AB
ab € 1,99*
Ähnlich
Canon
4422B002AB
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.