Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Canon i-SENSYS MF9220Cdn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
image_i-SENSYS_MF9280Cdn-v1_0_tcm83-802684.jpg
image_i-SENSYS_MF9280Cdn-v1_0_tcm83-802684.jpg
canon_logo.jpg
Artikel-Nr.:
     C1187-4495B020
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4495B020
EAN/GTIN:
     8714574563442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Copier
Digitalkopierer

Farbe beeindruckt: Ihre Geschäftskorrespondenz erhalten mit diesem effizienten Farblaser-Multifunktionssystem einen professionellen Look. Der praktische Allrounder überzeugt mit SEND-Funktionen und ADF mit Duplexfunktion – Komfort, der für sich spricht.

  • Farblaser-Multifunktionssystem
  • Druck- und Kopiergeschwindigkeit: bis zu 21 Seiten pro Minute (SW/Farbe)
  • Hochwertiger Farbdruck
  • Quick First Print und energieeffiziente Leistung
  • Netzwerkfähig
  • Scan-to-E-Mail, -Netzwerkordner, -USB-Stick
  • 8,8 cm (3,5 Zoll) großes TFT-Farbdisplay
  • Beidseitiges Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen

Ideal für Teams: innovatives Farb-Lasersystem mit professionellem Ouput

Farblaser-Multifunktionssystem

Drucken, Faxen, Kopieren und Scannen in Farbe, ein elegantes Design sowie Kosten und Zeit sparende Funktionen: Alle Vorteile liegen auf der Hand.

Sparen Sie Zeit und Kosten

Dank Quick First Print entfällt die Vorwärmzeit aus dem Standby Modus, Sie müssen nicht lange auf Ihren Druck warten und das System ist sofort einsatzbereit, wenn Sie es brauchen. Gut für die Kosten: Der i-SENSYS MF9220Cdn hat einen niedrigen Stromverbrauch und ist mit dem Energy Star zertifiziert.

Brillante Farbqualität und tiefschwarzer Text

Brillante Bilder in Farbe, überzeugende Grafiken und gestochenscharfem Text: Mit exzellenten Marketingunterlagen ist ein Top-Auftritt garantiert. Dieses Farblaser-Multifunktionssystem vereint viele der innovativen Technologien der Canon Imaging-Systeme aus dem High-End-Segment.

Produktive Teamarbeit

Dank integrierter Netzwerkkarte kann der i-SENSYS MF9220Cdn von mehreren Anwendern für Druck, Scan und Fax-Versand über den PC genutzt werden. Der intuitive Setup-Assistent hilft bei der Einrichtung des Systems. Über die Funktion „User ID Management“ lässt sich die Nutzung des Systems auf entsprechend berechtigte Mitarbeiter beschränken.

Leistungsfähige SEND-Funktionen

Beschleunigen und vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe: Farbdokumente lassen sich schnell und einfach scannen und über E-Mail, Netzwerk-Dateiserver, FTP-Server, Internet-Fax oder USB-Speicherstick verteilen Mit Canons innovativer Komprimierungstechnologie können eingescannte Dokumente in einer Vielzahl von digitalen Formaten, darunter auch „Kompakt PDF“, gespeichert werden.

Hoher Komfort

Das 8,8 cm große TFT-Farbdisplay mit Easy-Scroll-Bedienrad ermöglicht den schnellen Zugriff auf alle Funktionen. Über die grafikgestützte Menüführung ist die Bedienung angenehm schnell und einfach.

Produktivitäts-Plus

Kosten senken, Papier sparen und dabei professionell wirkende Dokumente erstellen: Die integrierte Duplexeinheit macht's möglich. Der automatische Dokumenteneinzug mit Duplexfunktion erfasst schnell und automatisch doppelseitige Kopien, Scans und Faxe. Die Papierkapazität kann mit einer als optionales Zubehör im Handel erhältlichen 500 Blatt Papierkassette auf bis zu 850 Blatt A4 gesteigert werden.

All-in-One-Farbcartridges

Dauerhaft von hoher Qualität profitieren! Jede der vierAll-in-One Farbcartridges enthält neben dem Toner auch Trommel und Reinigungseinheit: Das vereinfacht die Wartung und erhöht die Zuverlässigkeit. Der Cartridge-Wechsel erfolgt sauber und bequem über die Gerätevorderseite.

Weitere Informationen:
Auflösung Scannen:
600 x 600 dpi
Auflösung Kopieren:
bis zu 600 x 600 dpi
Auflösung Drucken:
600 x 600 dpi
Kopier/Druckgeschwindigkeit A4, S./min.:
bis zu 21 A4-Seiten/Minute
Aufwärmzeit:
ca. 60 Sekunden nach dem Einschalten
Größe (B x T x H):
ca. 546 x 527 x 632 mm
Platzbedarf zum Aufstellen:
ca. 546 x 1.140 x 1.095 mm
Gewicht, ca.:
43,3 kg
Stromverbrauch max.:
1210 W
Stromverbrauch Betrieb:
470 W
Stromverbrauch Standby:
35 W
Stromverbrauch Schlafmodus:
1,2 W
Monatliches Druckvolumen:
max. 65.000 Seiten pro Monat
Faxmodemgeschwindigkeit:
Super G3 (33,6 Kbps, bis zu 3 Sekunden/Seite)
Empfangsmodi:
nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell
maximale Faxauflösung:
400 x 400 dpi
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 709,16*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,95*
€ 847,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,16*
€ 843,90
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
Canon
1660B002AA
ab € 83,70*
Zubehör
Format: 200x150
Canon
1659B002AA
ab € 108,27*
Zubehör
Format: 200x150
Canon
1658B002AA
ab € 109,17*
Zubehör
Format: 200x150
Canon
1657B002AA
ab € 109,17*
Zubehör
Canon
2339B002
ab € 163,53*
Zubehör
Canon
7950A527
ab € 175,06*
Zubehör
Canon
7950A546
ab € 119,09*
Zubehör
Canon
2821B003
ab € 22,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG