Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon LS-10TEG Rechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon LS-10TEG
Canon LS-10TEG
Canon LS-10TEG
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     C1187-4422B001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4422B001
EAN/GTIN:
     4960999665344
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
calculator canon

Canon LS-10TEG Rechner

Der Rechner für Unternehmen und alle, die den Umweltschutz ernst nehmen: Hergestellt aus Recycling-Material von Canon Kopierern bietet dieser Taschenrechner ein Display mit 10 Stellen sowie Steuerberechnungs- und Euro-Funktionen.
  • Alle KunststoffGehäuseteile sind aus Recycling-Materialien von Canon Kopierern hergestellt.
  • Doppelte Stromversorgung: Solar- und Batteriebetrieb
  • Funktionen zur Steuerberechnung und Währungsumrechnung
  • Großes LC-Display
  • Schutzabdeckung, um 360 Grad drehbar
  • Strom sparend durch automatisches Abschalten

Sich der Umwelt bewusst sein

Elegant und leistungsstark

Der LS-10TEG ist ein eleganter Taschenrechner für alle, die den Umweltschutz ernst nehmen – ob als Unternehmen oder ganz privat. Zur Abfallvermeidung sind der obere und untere Gehäuseteil, das Akkufach und die Schutzabdeckung zu 100 % aus Recycling-Material gefertigt, das von Canon Kopierern stammt. Die perfekte Lösung für Umweltbewusste und Unternehmen mit Umweltschutzrichtlinien. Zudem erfüllt der Rechner die Anforderungen von Unternehmen mit ISO 14001-Zertifizierung, die Standards für einen umweltschonenden, nachhaltigen Betrieb vorgibt.

Energieeffizienz und längere Lebensdauer

Die doppelte Stromversorgung sorgt für Energieeffizienz. Rechner mit fest eingebauter Batterie sind häufig schnell ein Fall für die Entsorgung. Dieses Problem entfällt bei diesem Rechner, weil er mit auswechselbaren Batterien arbeitet. Besondere Energieeffizienz sichert zudem der Solarbetrieb. Die automatische Stromabschaltung spart noch mehr Energie: Der Rechner schaltet sich bei Nichtbenutzung nach 7 Minuten selbsttätig aus.

Praktische Funktionen zur Steuerberechnung und Währungsumrechnung

Komfortable Funktionen zur Steuerberechnung und Währungsumrechnung machen diesen Taschenrechner perfekt für den Einsatz im Büro und zu Hause – oder auch auf Reisen. Ermitteln Sie Steuersätze mit einem Tastendruck, und wandeln Sie Währungen im Handumdrehen um. Dieser 10-Stellen-Rechner verfügt zudem über alle Standardfunktionen, die Sie für effiziente Berechnungen brauchen.

Großes LC-Display

Trotz der kompakten Abmessungen verfügt der LS-10TEG über ein großes LC-Display, von dem Zeichen mit einem Blick abgelesen werden können. Die Tastatur ist großzügig angelegt, die großen, komfortablen Tasten erlauben eine schnelle Zahleneingabe.

Durchdachtes Design mit praktischer Schiebeabdeckung

Dieser intelligente, schlanke und ultraleichte Rechner ist der ideale Begleiter im Büro, zu Hause oder unterwegs. Ob Aktenkoffer oder Handtasche – dieser Rechner passt in jede Tasche. Die praktische Schutzabdeckung lässt sich um 360 Grad drehen und schützt das Display und die Tastatur.

Weitere Informationen:
Gewicht:
92 g
... > Canon > Rechner > Rechner
Weitere Suchbegriffe: calculator, batterie taschenrechner, Rechner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.