Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Canon DR-2020U Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon DR-2020U Dokumentenscanner
Canon DR-2020U Dokumentenscanner
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     C1187-3923B003
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3923B003
EAN/GTIN:
     4528472102900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
canon document scanner

Canon DR-2020U Dokumentenscanner

Verbessern Sie die Verwaltung von Dokumenten in Ihrem Büro. Der DR-2020U bietet Ihnen schnelle und leicht zu bedienende Scanfunktionen sowie vielseitige Papierverarbeitungsfunktionen, mit denen Sie Ihre Betriebskosten senken und die Produktivität steigern können.

Features:

  • Farbscannen mit einer Geschwindigkeit von 20 Seiten/Min. bzw. 40 Bildern/Min. (200 dpi)
  • Verbesserte Bildqualität
  • Vielseitige Scanfunktionen: ADF, Flachbett oder Visitenkarteneinzug
  • Schnelles und einfaches Scannen mit der CaptureOnTouch-Software
  • Leistungsstarke Anwendungen im Lieferumfang enthalten

In kleinen Unternehmen und Heimbüros sowie Abteilungen größerer Unternehmen ermöglicht der benutzerfreundliche DR-2020U kostengünstige Duplex-Scans, bei denen Sie keine Abstriche in der Qualität oder Funktionalität machen müssen. Der kompakte DR-2020U besticht durch sein attraktives Design in glänzendem Schwarz und bietet gleich drei vielseitige Scanoptionen für eine Vielzahl von Dokumentenarten. Bearbeiten Sie schnell und einfach große Stapel von Rechnungen, Berichte oder Bücher, empfindliche Archivdaten und Visitenkarten von Kunden.

Scannen mit Höchstgeschwindigkeit
Erhöhen Sie Ihre Produktivität mit Duplex-Scans mit Höchstgeschwindigkeit, ganz gleich, ob Sie schwarzweiße oder farbige Dokumente scannen. Bei Verwendung des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) kann der DR-2020U bis zu 20 Seiten pro Minute oder 40 Bilder pro Minute (bei 200 dpi) scannen.

Verbesserte Bildqualität
Fortschrittliche Bildbearbeitungsfunktionen sorgen für hochwertige Druckergebnisse. Nutzen Sie Optionen, wie z. B. die Entfernung von Lochungen, automatische Größenerkennung, Schräglagenkorrektur und die erweiterte Textverbesserung, und erstellen Sie so gestochen scharfe und klare Bilder. Die Dateigröße wird während des Scanvorgangs verringert, um eine schnellere Verarbeitung zu ermöglichen. Dank der hochmodernen Bildsensortechnologie mit 600 dpi von Canon und der dreidimensionalen Farbkorrektur können Berichte in Farbe und Fotos mit einer außergewöhnlichen Genauigkeit erfasst werden.

Flexible Scanoptionen
Dieses Gerät bietet eine optimale Vielseitigkeit. Sie können bis zu 50 Blatt in den automatischen Dokumenteneinzug legen oder Dokumente manuell über das Flachbett scannen. Zusätzlich steht Ihnen ein Visitenkarteneinzug zur Verfügung, mit dem Sie schnell und einfach bis zu 15 Visitenkarten in Stapelverarbeitung scannen können.

Einfache Bedienung mit nur einem Tastendruck
Dank seiner schnellen und einfachen Bedienung finden auch unerfahrene Benutzer sich rasch mit dem DR-2020U zurecht. Sein intuitives Bedienfeld verfügt über 3 illustrierte Tasten, über die häufig verwendete Scanvorgänge, wie z. B. „Scan-to-Email“,„Scan-to-Folder“ oder „Scan-to-Printer“, mit nur einem Tastendruck ausgeführt werden können. Die CaptureOnTouch-Software von Canon ermöglicht noch einfachere Scanvorgänge, verringert Fehler und spart wertvolle Zeit.

Leistungsstarke Anwendungen
Der DR-2020U enthält ein umfassendes und vielseitiges Softwarepaket mit vielen praktischen Tools für eine effiziente Erfassung, Bearbeitung, Ablage und Verwaltung von Dokumenten. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Software PaperPort können Sie Bilddateien direkt an Microsoft SharePoint oder andere Anwendungen senden. Außerdem werden CapturePerfect 3.0 von Canon, Bizcard, Nuance OmniPage und eCopy PDF Pro Office mitgeliefert.

Geldsparende Energieeffizienz
Der DR-2020U erfüllt die Energy Star-Richtlinie und kann automatisch zusammen mit dem PC, an den er angeschlossen ist, ein- und ausgeschaltet werden.

Technische Daten:

ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATIONEN

  • Typ: Universal-Flachbettscanner mit ADF für A4
  • Sensor (Scaneinheit): 2 CCD-Sensoren
  • Optische Auflösung: 1.200 dpi (600 dpi Scanauflösung)
  • Lichtquelle: Kaltkathode (CCFL, Cold-Cathode Fluorescent Lamp)
  • Scanmodus: Vorderseite/Rückseite/beidseitig
  • Scangeschwindigkeit Hochformat (A4):
    - Schwarzweiß/Graustufen (200/300 dpi): 20 Seiten/Min. (Simplex) / 40 Bilder/Min. (Duplex)
    - Farbe (200 dpi): 20 Seiten/Min. (Simplex) / 20 Bilder/Min. (Duplex)
    - Farbe (300 dpi): 13 Seiten/Min. (Simplex) / 12 Bilder/Min. (Duplex)
    Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration und PC-Systemvoraussetzungen variieren.
  • Stromversorgung: 100–240 Volt, 50–60 Hz
  • Stromverbrauch: Scannen: 33 W, Ruhezustand: 3,7 W, Ausgeschaltet: 0,5 W
  • Betriebsumgebung: Temperatur: 10–32,5 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 20–80 %
  • Erfüllte Umweltrichtlinien: ENERGY STAR

DOKUMENTENGRÖßE

  • Breite: 139,7 – 216 mm
  • Höhe: 100 – 355,6 mm
  • Automatic Feeding: 50 - 128 g/m² (0,06 - 0,15 mm)
  • Flatbed: Breite: bis zu 297 mm, Länge: bis zu 216 mm
  • Stärke: ADF: 50 - 128 g/m² (0,05 - 0,15 mm)
  • Flachbett: bis zu 25 mm
  • Business Card: Größe: 49 - 55 mm x 85 - 91 mm, Stärke: 128 - 300 g/m² (0,15 - 0,35 mm)
  • Lange Dokumente: Nicht unterstützt
  • Papiertrennung: Über Separationsmechanismus
  • Papiereinzug: 50 Blatt (80 g/m²)
  • Ausgabeauflösung: 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

DOKUMENTENAUSGABE

  • Binär: Schwarzweiß / Fehlerdiffusion / erweiterte Textverbesserung I und II
  • Graustufen: 8 Bit/256 Graustufen
  • Farbe: 24-Bit Farbe

BILDVERARBEITUNG

  • Automatische Seitengrößenerkennung & Schieflagenkorrektur
  • Überspringen leerer Seiten
  • Erkennung der Textausrichtung
  • Erkennung von Doppelblatteinzügen nach Länge
  • Farb-Dropout (R/G/B) / Farbverbesserung (Rottöne)
  • Erweiterte Textverbesserung (I & II)
  • Scanbereicheinstellung
  • Farb-Dropout

GERÄT

  • Automatische Ein-/Ausschaltfunktion zusammen mit PC
  • Auftrags-/Benutzereingabe (für bis zu 50 Aufträge)
  • Stapeltrennung
  • Fortlaufender Scan

ABMESSUNGEN BENUTZEROBERFLÄCHE

  • Schnittstelle: USB 2.0 Hi-Speed
  • Abmessungen (mm): 440 x 400 x 180 mm (B x T x H)
  • Gewicht: ca. 7,8 kg
  • Software-Paket:
    - ISIS/TWAIN-Treiber (Windows 2000 / XP Pro / XP Home / Vista
    - Capture Perfect 3.0
    - CaptureOnTouch
    - Nuance eCopy PDF Pro Office
    - Nuance Paperport
    - Nuance Omnipage
    - Presto! Bizcard Reader

VERBRAUCHSMATERIAL

  • Verbrauchsmaterial: Separationsmechanismus, Einzugswalzeneinheit
  • Tägliche Ausgabeleistung: ca. ca. 1.000 Scanvorgänge pro Tag
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,38*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,96*
€ 559,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,69*
€ 555,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,38*
€ 552,61
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
7950A530
ab € 73,19*
Zubehör
Canon
4048B001
ab € 46,09*
Zubehör
Format: 200x150
Canon
2063V545
ab € 70,41*
Zubehör
Format: 200x150
Silex technology
E-1232
ab € 88,84*
Zubehör
Canon
1494V309
ab € 94,92*
Zubehör
APPLORD
ECODMS 1USER
ab € 38,00*
Zubehör
ELO Digital Office
9301-90-DE
ab € 221,18*
Zubehör
Inoxision
12810100
ab € 205,51*
Zubehör
Canon
1494V327
ab € 138,97*
Zubehör
Canon
4048B002
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG