Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Canon EF 100mm 1:2.8L Macro IS USM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon EF 100mm 1:2.8L Macro IS USM
Canon EF 100mm 1:2.8L Macro IS USM
Canon EF 100mm 1:2.8L Macro IS USM
Canon EF 100mm 1:2.8L Macro IS USM
Artikel-Nr.:
     C1187-3554B005
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3554B005
EAN/GTIN:
     4960999635170
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
makro-objektiv
Das EF 100 mm 1:2,8L IS USM gehört zur professionellen L-Serie von Canon und ist eines der ersten Objektive mit einem Bildstabilisator, der horizontale und vertikale Kamerabewegungen erkennt – ideal für Aufnahmen aus kurzer Entfernung.
  • Leistungsstarkes Makro-Objektiv der professionellen Canon L-Serie
  • Hybrid-Bildstabilisator für bis zu vier Stufen längere Verschlusszeiten
  • Bildwiedergabe im Maßstab bis 1:1
  • UD-Linse
  • staub- und feuchtigkeitsabweisende Abdichtung
  • Schalter zur Begrenzung des Einstellbereichs mit drei Positionen
  • Kreisrunde Blende mit neun Lamellen für bildwirksamen Bokeh-Effekt
  • Ring-USM-Autofokusmotor
  • Stativhalterung optional erhältlich

Makroobjektiv mit Bildstabilisator, das neue Standards in Leistung und Vielseitigkeit setzt.

Objektiv der professionellen L-Serie

Als Objektiv der L-Serie verkörpert das EF 100 mm 1:2,8L IS USM höchsten Canon Standard für Optik, Fertigungsqualität, Zuverlässigkeit und Bedienbarkeit. Es ist robust konstruiert und mit einer staub- und feuchtigkeitsabweisenden Abdichtung gegen extreme Witterungsbedingungen geschützt.

Hybrid-Bildstabilisator

Der neue Bildstabilisator ist optimal auf den Einbau in ein Makro-Objektiv abgestimmt. Neben der Erkennung der Änderungen des Aufnahmewinkels und entsprechender Kompensation, wie sie von den meisten Bildstabilisatoren erfolgt, korrigiert das Objektiv auch Verschiebungen. Dadurch sind längere Verschlusszeiten möglich: bis zu zwei Stufen bei 1-facher Vergrößerung, bis zu drei Stufen bei 0,5-facher Vergrößerung und bis zu vier Stufen bei normalen Aufnahmen.

UD-Linse (Ultra-low Dispersion) für eine hervorragende Abbildungsqualität

Die Integration einer UD-Linse beseitigt chromatische Aberrationen auf effektive Weise. Sie ist zum größten Teil verantwortlich für eine herausragende Abbildungsqualität mit hoher Auflösung, ausgeprägtem Kontrast und exzellenter Farbwiedergabe.

Schalter zur Begrenzung des Einstellbereichs

Ein Schalter zur Begrenzung des Einstellbereichs mit drei Positionen erweitert die Spielraum des Fotografen. Einstellgrenzen für Nahaufnahmen, entfernte Motive und alle Motive sind ideal für eine Beschleunigung der automatischen Scharfstellung – wichtig, wenn nur wenig Zeit für eine Aufnahme bleibt.

Attraktive Wiedergabe im Unschärfenbereichen durch kreisrunde Blende mit neun Lamellen

Die kreisrunde Blendenöffnung verleiht Aufnahmen eine attraktive, gleichmäßige Hintergrundunschärfe; das ist ideal für Aufnahmen bei weiten Blendenöffnungen, wenn sich Motive bildwirksam vom Hintergrund abheben sollen.

Schneller und leiser Autofokus

Der Ring-USM (Ultraschallmotor) gewährleistet einen schnellen und nahezu geräuschlosen Autofokus. Alternativ kann auch jederzeit eine manuelle Scharfstellung vorgenommen werden, ohne dass die AF-Funktion ausgeschaltet werden muss. Das Objektiv hat eine Naheinstellgrenze von ca. 0,3 m.

Weitere Informationen:
Gewicht:
625 g
Bildwinkel (hor., vert., diag.):
19,8°, 13,5°, 24°
Optischer Aufbau (Linsen, Glieder):
15, 12
Anzahl Blendenlamellen:
9
Kleinste Blende:
32
Naheinstellgrenze, ca.:
0,3 m
Größter Abbildungsmaßstab:
1
Datenweitergabe zur Abstands-Information:
ja
Bildstabilisator:
für bis zu 4 Stufen längere Verschlusszeit
AF Motor:
Ring-USM
Filterdurchmesser:
67 mm
Max. Durchmesser x Länge:
77,7 x 123 mm
Staub- und Spritzwasserschutz:
ja
... > Foto > EF-Objektive > Makro
Weitere Suchbegriffe: Objektiv, Makro
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 633,89*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,77*
€ 757,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,89*
€ 754,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4657A011
ab € 396,86*
Ähnlich
Canon
2539A014
ab € 1.279,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG