Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS LBP664Cx


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Canon i-SENSYS LBP664Cx, Bild 1
Canon i-SENSYS LBP664Cx, Bild 1
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     C1187-3103C001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3103C001
EAN/GTIN:
     4549292121995
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker

Canon i-SENSYS LBP664Cx

Optimal für kleine Büros: Der LBP664Cx ist ein ultraschneller, hochpräziser, bestens ausgestatteter Farblaserdrucker mit innovativen Funktionen wie dem Universal Login Manager, für mehr Sicherheit und besseres Kostenmanagement.

Technische Spezifikationen

  • Druckereigenschaften
    • Druckgeschwindigkeit (DIN A4)
      • Einseitig: bis 27 Seiten/Min. (DIN A4)
      • bis 49 Seiten/Min. (DIN A5 Querformat)
      • Beidseitig: Bis zu 24,5 Bilder/Min. (DIN A4)
    • Druckverfahren: Farblaserdruck
    • Druckauflösung: bis 600 x 600 dpi
    • Druckqualität: bis 1.200 x 1.200 dpi (mit AIR)
    • Aufwärmzeit: ca. max. 13 Sekunden nach dem Einschalten
    • Druck der ersten Seite
      • Farbe: max. 8,6 Sekunden
      • S/W: max. 7,7 Sekunden
    • Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 750 bis 4.000 Seiten pro Monat
    • Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung): max. 50.000 Seiten pro Monat
    • Druckfreier Rand: jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts
    • Erweiterte Druckfunktionen
      • Sicherer Druck (Secure Print)
      • Drucken von USB-Speicherstick (JPEG, TIFF, PDF)
      • Google Cloud Print-fähig
      • Barcode-Druck
      • Touch & Print (NFC)
      • iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App
      • Android: Mopria-zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App
  • Medienverarbeitung
    • Papiereinzug (Standard)
      • Papierkassette: bis 250 Blatt
      • 50-Blatt-Mehrzweckfach
    • Papierzufuhr (optional): Papierkassette: bis 550 Blatt
    • Papierausgabe: 150 Blatt
    • Medientypen: Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, Hochglanzpapier, Etiketten, Postkarten, Umschläge
    • Druckmedienformate
      • Kassette (Standard): DIN A4, DIN A5, DIN A5 (Querformat), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten
      • Umschläge: COM10, DL, C5, Benutzerdefiniert: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
      • Mehrzweckfach: DIN A4, DIN A5, DIN A5 (Querformat), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarton, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch), Benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm
      • Kassette (optional): DIN A4, DIN A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Umschläge (COM10, DL, C5).
      • Benutzerdefinierte Formate: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
    • Materialbreite
      • Kassette (Standard und optional): 60 bis 163 g/m² (200 g/m² für glänzendes Papier)
      • Mehrzweckeinzug: 60 bis 176 g/m² (200 g/m² für glänzendes Papier)
    • Beidseitiger Druck
      • Automatische Kassette (Standard und optional): DIN A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
      • Benutzerdefiniert: min. 176 x 250 mm, max. 215,9 x 355,6 mm, 60 bis 200 g/m²
  • Allgemeine Funktionen
    • Stromanforderungen: 220-240 V (±10 %), 50-60 Hz (±2 Hz)
    • Stromverbrauch
      • Max. Verbrauch: ca. max. 1.380 W
      • Betrieb: ca. 470 W
      • Standby: ca. max. 17,0 W
      • Ruhemodus: max. 0,6 W
      • Typischer durchschnittl. Energieverbrauch (TEC): ca. 1,0 kWh/Woche
    • Geräuschpegel
      • Schallleistung*
        • Active: Simplex 63 dB or less / Duplex 64 dB or less
        • Standby: max. 42 dB
      • Schalldruck*
        • Betrieb: einseitig 48 dB / beidseitig 49 dB
        • Standby: 28 dB
      • *Geräuschentwicklungswerte gemäß ISO 9296
    • Abmessungen (B x T x H): 47,6 cm x 46,9 cm x 37,9 cm
    • Gewicht: ca. 21,2 kg
    • Betriebsumgebung: Temperatur: 10 bis 30 °C / relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (ohne Kondensation)
    • Systemsteuerung: 12,7 cm LCD-Farb-Touchscreen
  • Controller
    • Prozessorgeschwindigkeit: 2 x 800 MHz
    • Arbeitsspeicher: 1 GB
    • Druckersprachen: UFRII, PCL PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript
    • Schriftarten: 93 PCL-Schriften, 136 PS-Schriften
    • Schnittstellen und Anschlüsse: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung
    • Software- und Druckermanagement
      • Remote User Interface (RUI)
      • Department-ID-Sicherheitsfunktion
      • Toner-Statuskontrolle
      • iW Management Console: serverbasierte Software für die zentrale Verwaltung mehrerer Systeme
      • eMaintenance: eingebundenes RDS erlaubt beispielsweise die Fernablesung der Zählerstände,
      • automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Fernwartung.
      • Universal Login Manager, uniFLOW Online, uniFLOW Online Express, uniFLOW-Kompatibilität
      • Programmpaket
    • Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X Version 10.9.5 oder höher / Mac OS 10.14 oder höher Linux/Citrix
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, canon laserdrucker farbe, laserdrucker farbe, laserdrucker, i-SENSYS Laserdrucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,41*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 313,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 328,53*
€ 390,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 326,29*
€ 388,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 316,77*
€ 376,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 313,41*
€ 372,96
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
3015C002
ab € 68,36*
Zubehör
Canon
3013C002
ab € 68,62*
Zubehör
Canon
3019C002
ab € 120,25*
Zubehör
Canon
3017C002
ab € 124,15*
Zubehör
Canon
3018C002
ab € 126,48*
Zubehör
Canon
3020C002
ab € 106,74*
Zubehör
Canon
3014C002
ab € 67,70*
Zubehör
Canon
3016C002
ab € 57,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.