Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Canon EF 24mm 1:1.4L II USM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon EF 24mm 1:1.4L II USM
Canon EF 24mm 1:1.4L II USM
Canon EF 24mm 1:1.4L II USM
Artikel-Nr.:
     C1187-2750B005
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2750B005
EAN/GTIN:
     4960999575063
Suchbegriffe:
Reportageobjektive
Superweitwinkelobjektive
Weitwinkelobjektiv
canon weitwinkelobjektiv
Das Weitwinkelobjektiv EF 24mm f/1.4L II überzeugt mit extrem hohen Lichtstärke von 1:1,4 und einer Kombination von UD- und asphärischen Linsen für exzellente Abbildungsqualität.
  • Weitwinkelobjektiv mit 24 mm Brennweite
  • Extrem hohe Lichtstärke 1:1,4
  • Asphärische und UD-Linsen
  • Neue Subwavelength Structure Coating
  • USM; manuelle Scharfstellung jederzeit möglich
  • Staub-/Spritzwasserschutz

Leistungsstarkes festbrennweitiges Weitwinkelobjektiv mit höchster Lichtstärke

Festbrennweitiges Objektiv mit höchster Lichtstärke

Das EF 24mm f/1.4L II ermöglicht dank der hohen Lichtstärke von 1:1,4 auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen eine exzellente Abbildungsqualität. Ideal für attraktiven Unschärfeeffekt im Hintergrundbereich: die kreisrunde Blende und geringe Schärfentiefe bei Offenblende. Die universell einsetzbare 24 mm Brennweite sorgt für ausgewogene Weitwinkelaufnahmen und ist daher besonders für Fotojournalisten, Landschaftsfotografen und alle, die gern aus großer Perspektive arbeiten, interessant.

Asphärische und UD-Linsen

Zwei zusätzliche hoch präzise asphärische Linsen zur Korrektur Abbildungsfehlern wie Bildfeldkrümmung und Verzerrungen bewirken eine deutlich optimierte Abbildungsleistung. Chromatischer Aberrationen sind bei Weitwinkelaufnahmen nicht ungewöhnlich - zwei UD-Linsen sorgen im EF 24mm f/1.4L II für eine Korrektur dieser Abbildungsfehler und sorgen für eine gestochen scharfe Abbildung von Rand zu Rand.

Subwavelength Structure Coating

Speziell für den Einsatz in Digitalkameras entwickelte Canon eine neue, patentierte Linsenvergütung zur Reduzierung von Streulicht und Phantombilder, die durch Reflexionen im Objektivinneren entstehen. Das steigert die Abbildungsqualität sichtbar.

USM

Der nahezu geräuschlose Ring-Ultraschallmotor (USM) des EF 24mm f/1.4L II ermöglicht eine ausgesprochen schnelle automatische Scharfstellung; selbstverständlich kann jederzeit auf manuelle Scharfstellung umgestellt werden. Die Innenfokussierung trägt zur hohen Abbildungsqualität im gesamten Entfernungsbereich bei.

Robuste Beschaffenheit

Canon Objektive sind so konzipiert, dass sie auch regelmäßigen Belastungen unter härteren Bedingungen standhalten. Dichtungen zum Schutz vor Staub und Wettereinflüssen bieten zusätzlichen Schutz. Zum Lieferumfang gehören eine Gegenlichtblende und ein Objektivbeutel.

Bleifreies Glas

Zur Fertigung des Objektivglases wird ausschließlich bleifreies Glas verwendet.

Weitere Informationen:
Gewicht:
650 g
Bildwinkel (hor., vert., diag.):
74°, 53°, 84°
Optischer Aufbau (Linsen, Glieder):
13, 10
Anzahl Blendenlamellen:
8
Kleinste Blende:
22
Naheinstellgrenze, ca.:
0,25 m
Größter Abbildungsmaßstab:
0.17
Datenweitergabe zur Abstands-Information:
ja
AF Motor:
Ring USM
Filterdurchmesser:
77 mm
Max. Durchmesser x Länge:
93,5 x 86,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Objektiv, Feste Brennweite
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.274,11*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.278,06*
€ 1.520,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.274,11*
€ 1.516,19
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon EF 100mm 1:2 USM
Canon
2518A012
ab € 358,22*
Ähnlich
Canon EF 135mm 1:2.8 (Softfocus)
Canon
2516A009
ab € 415,11*
Ähnlich
Canon EF 135mm 1:2L USM
Canon
2520A015
ab € 862,00*
Ähnlich
Canon EF 14mm 1:2.8L II USM
Canon
2045B005
ab € 1.882,33*
Ähnlich
Canon EF 200mm 1:2.8L II USM
Canon
2529A015
ab € 594,01*
Ähnlich
Canon EF 20mm 1:2.8 USM
Canon
2509A010
ab € 391,23*
Ähnlich
Canon EF 24mm 1:2.8
Canon
2506A011
€ 111.262,44*
Ähnlich
Canon EF 28mm 1:1.8 USM
Canon
2510A010
ab € 383,16*
Ähnlich
Canon EF 35mm 1:1.4L USM
Canon
2512A011
ab € 1.083,89*
Ähnlich
Canon EF 35mm 1:2
Canon
2507A009
ab € 207,96*
Ähnlich
Canon EF 50mm 1:1.2L USM
Canon
1257B005
ab € 1.173,52*
Ähnlich
Canon EF 50mm 1:1.4 USM
Canon
2515A012
ab € 283,06*
Ähnlich
Canon EF 50mm 1:1.8 II
Canon
2514A011
ab € 84,15*
Ähnlich
Canon EF 85mm 1:1.2L II USM
Canon
1056B005
ab € 1.701,53*
Ähnlich
Canon EF 85mm 1:1.8 USM
Canon
2519A012
ab € 296,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG